ネオス
ネオスリグライト D-50L
鉄・鋳物・アルミの汎用タイプ。。#5052適用。
用途
光学レンズ
金属加工部品の浸漬、US、仕上
アルミ、ADC、銅、亜鉛
性状
アルカリ性
液体
種別
脱脂・部品洗浄剤(水溶性)
使用温度範囲(℃)
常温~80
容量(L)
18
pH
11.5
濃度(%)
1~10
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(18L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34705553
D-50L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498