止水用セメント

止水用セメント アサヒペン

もれている水を瞬時に止めます。
コンクリート、レンガの水漏れ補修用です。
地下室・水槽・池・壁面などの水もれやひび割れの補修に最適です。
屋内外に使用できます。

硬化時間(分)
夏期(30℃)/約3
標準期(20℃)/約10
冬期(5℃)/約45
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの瞬間止水補修 グレー系 施工面積約0.7L 内容量1缶(1kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34712903 SOO8
1,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする