スーパーカット
ジルコニア砥粒を使用していますので、シャープな切れ味が持続します。
耐脱粒性を向上してありますので高荷重での重研削に最適です。
粗番手からラインアップしており、特に重研に非常に優れています。
ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。
用途ステンレス、チタンの重研削、溶接ビート除去研磨。合金、鋳造品のバリ取り研磨。
ベルト幅(mm)75
ベルト長さ(mm)3350
長さ(mm)3350
幅(mm)75
砥材ジルコニア砥粒(Z)
砥粒Z
適合材ステンレス、チタンなど
材質(基体)布
内容量1箱(10本)