曜日別特売

ジルコニアベルト

ジルコニアベルト - ベルスター研磨材工業ジルコニアベルト - ベルスター研磨材工業
(1件のレビュー)

ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。
従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。

用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350長さ(mm)3350幅(mm)50砥材ジルコニア砥粒(Z)砥粒ジルコニア適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など内容量1箱(10本)
注意
※安全帽・保護メガネ・防塵マスク・保護手袋等の保護具を必ず着用して下さい
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34744263ZB50-40#40
14,630
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34744272ZB50-60#60
13,090
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
34744281ZB50-80#80
11,990
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
34744297ZB50-100#100
11,270
8,098
8,908(税込)
20日以内出荷
返品不可
34744306ZB50-120#120
11,270
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34744263
2025-10-31
用途: アルミダイカストのバリ取り
有限会社須佐製作所

他メーカー品よりも粘りはあります切れは少し弱い感じがしますへたりは同じぐらいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする