衛星放送受信用同軸ケーブル
可撓性がよく、低損失、高遮蔽で、取扱いが容易です。
減衰量の経年変化に対し、劣化が少なく安定しています。
特性インピーダンス75Ωのテレビジョン受信用同軸ケーブルです。
用途衛星放送を含むテレビジョン受信用機器及び関連機器間の接続に使用されます。
材質導体/軟銅線、絶縁体/発泡ポリエチレン、外部導体/すずメッキ軟銅線編組、シース/脱鉛ビニル
全長(m)100
ケーブルS5C-FB
内部導体(mm)外径/1.05±0.05
絶縁体厚さ(mm)1.98
シース厚(mm)0.95
絶縁体外径(mm)5
シース外径(Φmm)(仕上)7.7±0.4
内容量1巻
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
空調・電設資材 の新着商品
