曜日別特売

アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート

アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート - 岡崎精工

アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。

材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34718643SAD2-010345341.0
3,300
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
34718652SAD2-0154.5454.541.5
3,300
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
34718661SAD2-020645642.0
3,300
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
34718677SAD2-03010451063.0
3,800
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
34718686SAD2-04012451264.0
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
34718695SAD2-05015501565.0
4,600
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
34718704SAD2-06018501866.0
4,700
3,898
4,288(税込)
当日出荷
34718713SAD2-08024602488.0
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
34718722SAD2-1002870281010.0
8,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
34718731SAD2-1203275321212.0
11,400
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする