曜日別特売

ケミフィットCPサービスティー

ケミフィットCPサービスティー - ニッタケミフィットCPサービスティー - ニッタ

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。
完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。
内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。
無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。
厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。

形状サービスティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.4材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP負圧性能(kPa)-99.975内容量1個
注意
※チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
※柔軟性のあるチューブを使用する場合は、インサート(別売)を取り付けてください。
※樹脂ねじのため、金属ねじに比べて応力緩和現象が生じ易く、特に高温ではより顕著になります。定期的な増し締めを行ってください。
※適合チューブ以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法d1(Φmm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじ寸法T
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34725731CP-ST4-R1/8826.81826.844.833.72.81710124R1/8
565
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
34725747CP-ST6-R1/81229.12229.151.137.151912146R1/8
585
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
34725765CP-ST8-R1/81035.52135.556.5456229.516.58R1/8
646
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
34725774CP-ST8-R1/41335.523.535.559456229.516.58R1/4
646
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
34725783CP-ST10-R1/41244.82844.872.853.8829121910R1/4
859
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
34725792CP-ST10-R3/813.544.83044.874.853.8829121910R3/8
859
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
34725801CP-ST12-R3/813.550.230.350.280.562.59.92913.521.512R3/8
1,040
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
34725817CP-ST12-R1/215.550.232.550.282.762.59.92913.521.512R1/2
1,040
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
34725756CP-ST6-R1/41229.12229.151.137.151912146R1/4
470
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする