ディジタル回転計表示器
メーカーの各種検出器に対応。
傾向表示管の採用により、視認性・操作性が向上。
コンディションメモリー機能搭載。
係数設定により、各種の単位表示が可能。
移動平均機能搭載。
区間毎に、その最大値、最小値、平均値の演算が可能。
ワールドワイド電源(AC100~240V)
アナログ出力機能付き
仕様
【設定部】
バルス設定:1~99999.9P/R
ローラ直径設定:0.1~99999.9mm
パルス間距離設定:0.1~99999.9mm
処理工程長の設定:0.1~99999.9mm
ファクタ:9.99999×10E(-3~+3)EU/PLUS
【リニアティ】±3%F.S.
【ゼロドリフト】±0.05%/F.S./℃
【スパンドリフト】±0.05%/F.S./℃
アナログ出力
バルス設定:1~99999.9P/R
ローラ直径設定:0.1~99999.9mm
パルス間距離設定:0.1~99999.9mm
処理工程長の設定:0.1~99999.9mm
ファクタ:9.99999×10E(-3~+3)EU/PLUS
【リニアティ】±3%F.S.
【ゼロドリフト】±0.05%/F.S./℃
【スパンドリフト】±0.05%/F.S./℃
(電圧出力調整)±5%/F.S.以上
(電流出力調整)±3%/F.S.以上
入力信号
(電流出力調整)±3%/F.S.以上
正弦波/0.2~45Vrms
矩形波/Hi+4~+30V、Low-1~+1V
負荷抵抗
矩形波/Hi+4~+30V、Low-1~+1V
【電圧出力】100kΩ以上
【電流出力】500Ω以下
入力周波数(Hz)
【電流出力】500Ω以下
正弦波/1~100k
矩形波/0.1~100k
出力信号
矩形波/0.1~100k
電圧/電流切替え
【出力方式】12bitD/A変換方式 ※設定値によっては分解能が下がります
【出力電圧レンジ】0~10V、0~5V、1~5V
【出力電流レンジ】4~20mA、0~16mA
質量(g)約310
電源AC100~240V、50/60Hz、30VA以下
精度表示値×(±0.01%)±1カウント以内
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×140
入力端子端子台
出力更新時間10、20、50、100、200、500 ms、1s
供給電源DC12±10%、最大100mA(外部検出器用)
内容量1台
【出力方式】12bitD/A変換方式 ※設定値によっては分解能が下がります
【出力電圧レンジ】0~10V、0~5V、1~5V
【出力電流レンジ】4~20mA、0~16mA
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。