【レンタル】シェラマドレ

【レンタル】シェラマドレ TSトレーディング
(3件のレビュー)

40センチメートル径アンテナ使用で最大探知深度1.4メートルを探知します。米軍、ゼネコン、官公庁 防衛関係で採用されている本格機種です。不発弾探知、工場の廃棄ゴミ分別にも最適な金属探知機です。
鉄、非鉄を1.4メートルの深さまで探知(※40センチメートル径アンテナ使用時)。
単3形乾電池8本使用。
軽量で長時間の使用も可能。
防水仕様アンテナ。

用途
採石場、製鉄所構内、建設現場での埋設配管。
水道管、ガス管、マンホール、敷き鉄板、消火栓。
不発弾位置特定。
産業廃棄物中の金属検出。
薬品、石炭の中の金属。
古紙中の金属。
剪定街路樹の金属検出。
被弾木のチェック。
飼料、牧草のチェック。
牧場の金属チェック。
使用温度(℃)
適正/0~50
保管適正/-25~75
セット内容本体、アンテナ(24cm・40cm径)、単3形乾電池×8、取扱説明書、収納ケース 全長(mm)1100(長さはノッチ式で調節可能) 電源単3形乾電池で20時間(アルカリ乾電池使用時) 周波数(kHz)6.5 感度Hight/Low 2段階感度切り替え可能 フィルター4 検出方法(金属検出時)メーターとブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはオフ) 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34746652 ULA-3 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34747124 ULA-3 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34747596 ULA-3 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35098043 ULA-3 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34748061 ULA-3 延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33116074 ULA-3 延長7
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
59743331 ULA-3 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59743340 ULA-3 90
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59743349 ULA-3 120
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35098043
2022-07-13
用途:
埋葬物の探索
有限会社コウチヤ 様 (サービス業)

探していたものがあっという間に見つかり大変助かりました。これは製品の問題ですが、返却のために分解梱包している際に、アンテナと本体の接続部分のパッキンを足下に落としたことに当初気がつかず危うく無くしそうになったので気をつける必要がありそうです。

対象商品:
34746652
2020-10-06
用途:
農作業
農・林・水産業

ボルト、ナット探知で使いました。作業場から物見つかって助かりました。だた、返却機関の期日の説明電話無かったら期間まで返せなかった。事前注意事項解りやすくお願いします。

対象商品:
34747124
2018-02-27
用途:
大量の砂・砂利・土の中からの金属片の発見
群馬岩井生コン株式会社 様 (製造業)

説明書に若干不明瞭な部分(設定方法)が有ったが、操作は簡単で精度も良く非常に満足いたしました。

長時間・広大な面積での使用においては、センサーの振り方や、測定地の凸凹の影響を受ける場面がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2023-03-22

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする