隔膜式圧力計BT-1型 Φ100

隔膜式圧力計BT-1型 Φ100 - 右下精器製造隔膜式圧力計BT-1型 Φ100 - 右下精器製造隔膜式圧力計BT-1型 Φ100 - 右下精器製造隔膜式圧力計BT-1型 Φ100 - 右下精器製造隔膜式圧力計BT-1型 Φ100 - 右下精器製造
(2件のレビュー)

腐食性、高粘度及び凝固しやすい流体の測定に適しています。

用途薬品、石油化学、製紙等、幅広い分野でご使用いただけます。外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類隔膜式圧力計寸法H(mm)136ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)110接続ねじG3/8B材質(ケース)ABS樹脂寸法b(mm)41精度(%)±1.6F.S.(温度:23±5℃)測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定寸法f(mm)18寸法dG3/8B内容量1台
全21種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
材質(フランジ)
材質(ダイヤフラム)
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34745331AS3/8x100x0.1MPa1500S-304S-3040.0020~0.1
オープン
34,880
38,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
34745347AS3/8x100x0.25MPa1500S-304S-3040.0050~0.25
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
34745356AS3/8x100x0.4MPa1500S-304S-3040.010~0.4
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
34745365AS3/8x100x0.5MPa1500S-304S-3040.010~0.5
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
34745374AS3/8x100x0.6MPa1500S-304S-3040.010~0.6
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
34745383AS3/8x100x1MPa1500S-304S-3040.020~1
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
34745392AS3/8x100x1.6MPa1500S-304S-3040.050~1.6
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
34745401AS3/8x100x0.1MPa1500S-316S-3160.0020~0.1
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
34745417AS3/8x100x0.25MPa1500S-316S-3160.0050~0.25
オープン
34,880
38,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
34745426AS3/8x100x0.4MPa1500S-316S-3160.010~0.4
オープン
34,880
38,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
34745435AS3/8x100x0.5MPa1500S-316S-3160.010~0.5
オープン
34,880
38,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
34745444AS3/8x100x0.6MPa1500S-316S-3160.010~0.6
オープン
34,880
38,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
34745453AS3/8x100x1MPa1500S-316S-3160.020~1
オープン
34,880
38,368(税込)
6日以内出荷
34745462AS3/8x100x1.6MPa1500S-316S-3160.050~1.6
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
34745471AS3/8x100x0.1MPa1150PVCテフロン0.0020~0.1
オープン
34,880
38,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
34745487AS3/8x100x0.25MPa1150PVCテフロン0.0050~0.25
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
34745496AS3/8x100x0.4MPa1150PVCテフロン0.010~0.4
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
34745505AS3/8x100x0.5MPa1150PVCテフロン0.010~0.5
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
34745514AS3/8x100x0.6MPa1150PVCテフロン0.010~0.6
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34745523AS3/8x100x1MPa1150PVCテフロン0.020~1
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
34745532AS3/8x100x1.6MPa1150PVCテフロン0.050~1.6
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34745426
2018-04-12
用途: 配管メンテナンス

希望通りの商品です。耐久性、性能については時間が経たないと不明。

対象商品 : 34745365
2015-12-01
用途: 液体サイクロンの流入圧力測定

海岸沿いの屋外現場で6ケ月使用、上部フランジのメッキが剥離しサビが目立ってきました。
機能的に問題はありませんが、見栄えが悪いので要交換となりそうです。
なぜ、下部のフランジと材質を変えているのでしょうか?
屋外では使用不可だと思います。
また、壊れ物なのに梱包が雑です。
新聞紙で包んだだけで、クッション材の使用もありません。
比較的高価な物なので残念です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

梱包につきましては、誠に申し訳ありませんでした。すぐに、物流担当に連絡し、改善に努めます。
商品につきましても、細かくレビュー頂き、貴重なご意見ありがとうございました。
今後の商品採用・企画の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする