右下精器製造
コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100
接点は指示針と設定針の接触による物である為、高い精度を有します。
用途
簡単に圧力作業における監視及び管理ができ、様々な分野において使用されています。
外径(Φmm)
100
ケース形状
A枠(立型つば無し)
仕様
●接点付
質量(g)
700
種類
接点付圧力計
ねじ径
G3/8B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
AC7A
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
接点仕様
(H、L)上下限
結線方式
リード式
内容量
1台
全13種類を絞り込む
最小目盛(MPa)
選択してください
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0~0.1
0~0.25
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2
0~2.5
0~4
0~6
0~10
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34745541
EC411-3-0.1MPa
-
0.002
0~0.1
オープン
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34745557
EC411-3-0.25MPa
-
0.005
0~0.25
オープン
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
34745566
EC411-3-0.4MPa
-
0.01
0~0.4
オープン
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
34745575
EC411-3-0.5MPa
-
0.01
0~0.5
オープン
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34745584
EC411-3-0.6MPa
-
0.01
0~0.6
オープン
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
34745593
EC411-3-1MPa
-
0.02
0~1
オープン
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
34745602
EC411-3-1.6MPa
-
0.05
0~1.6
オープン
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34745611
EC411-3-2MPa
-
0.05
0~2
オープン
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34745627
EC411-3-2.5MPa
-
0.05
0~2.5
オープン
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
34745636
EC411-3-4MPa
-
0.1
0~4
オープン
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
34745645
EC411-3-6MPa
-
0.1
0~6
オープン
¥
27,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
34745654
EC411-3-10MPa
-
0.2
0~10
オープン
¥
27,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
56827429
EC411-3-0.6MPa【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
0.01
0~0.6
オープン
¥
23,980
¥
19,980
アウトレット
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください