パージメータ
樹脂製本体のガラス管式パージメーターです。
コンパクトな形状で装置への組み込みや実験装置に適します。
ガラス管に付けた目盛と流量によって上下するフロートの位置で瞬時流量を表示します。
取付パネル取付け、下後→上後
最高使用圧力(MPa)0.5
機能瞬時流量表示
測定精度(%)±5F.S.
最高使用温度(℃)50
内容量1台
注意
※水と密度の異なる液体を計測する場合、また0℃、大気圧の空気以外の気体を計測する場合は流量計の表に計算によって得られる換算係数を乗じで真流量を測定します。本体が樹脂製ですので、直射日光の当たる屋外での使用はお勧めできません。
金属製の継手を接続する場合はねじ込み過ぎに注意して下さい。