【測定・測量機器レンタルサービス】可動式ビデオ内視鏡
ビデオ内視鏡世界最小クラスΦ6.9ミリ先端可動式の硬質長を実現。オールインワンの携帯性に優れた一体構造。
先端湾曲部の操作には、応答性に優れた新方式ジョイスティックを採用。目では見えない先端部の操作だからこそ、”手に伝わる感覚”を追求しました。また、ジョイスティックから指を離すだけで、湾曲形状を正確に保持。検査実務を重視した利便性を備えています。
15ミリの先端硬質部はビデオ内視鏡世界最小クラス。従来品では挿入できなかった入り組んだ構造物内部や、細管にも対応可能です。
3灯の超高輝度白色LEDはOFF~HIGHまでの5段階で光量調整が可能。被写体や撮影状況に合わせて最適な明るさを選べるため、ハレーションの心配がありません。
見る(ライブ)・撮る(静止画)・録る(動画)がこの1台で可能に。携帯性に優れたコンパクト設計で、パソコンやVTRなど他の機器を用意する必要がないため、現場での機動性を発揮します。
単3形乾電池4本で約2時間の連続使用が可能。いざという時は電池を交換することですぐに使用可能。わずらわしい充電は必要ありません。
用途
各発電所設備の保守管理、ボイラー・熱交換器などの品質検査、保守点検、トランス・回電盤内部などの観察。
上下水道・給排水管のさび・腐食・詰りなどの診断、空調機・エアコン内部検査、ダクト内の保守点検、壁内の断熱材、鉄骨の診断、内部配線の断線確認。
大型機械内部の動作確認、半導体・基板の検査、精密機械内部検査。
精密部品・金属加工部品・金属加工品のバリ・研磨部・品質検査・生産ライン機械作動の監視。
自動車内部点検、エンジンルームなどの内部検査。船舶、航空機のモーター、タービン、エンジン内部のメンテナンス、検査。
輸送中の梱包物内部の状態検査。梱包物内の密輸品の検査。
美術品、発掘品の内部状態の観察。養蜂、水中生物などの生態調査。ロボットの映像取得として、または動作確認。
仕様
上下水道・給排水管のさび・腐食・詰りなどの診断、空調機・エアコン内部検査、ダクト内の保守点検、壁内の断熱材、鉄骨の診断、内部配線の断線確認。
大型機械内部の動作確認、半導体・基板の検査、精密機械内部検査。
精密部品・金属加工部品・金属加工品のバリ・研磨部・品質検査・生産ライン機械作動の監視。
自動車内部点検、エンジンルームなどの内部検査。船舶、航空機のモーター、タービン、エンジン内部のメンテナンス、検査。
輸送中の梱包物内部の状態検査。梱包物内の密輸品の検査。
美術品、発掘品の内部状態の観察。養蜂、水中生物などの生態調査。ロボットの映像取得として、または動作確認。
画角(水平/垂直)/74°/59°
ゲイン/ AGC 0~+34dB
再生機能/保存ファイル一覧表示(9分割)静止画フル画面表示
動画ファイル/再生・一時停止
メニュー操作/映像調整機能(明るさ・コントラスト・色合い・シャープネス、保存画像消去機能、時刻合わせ機能
湾曲角/360°方向湾曲 各90°以上
湾曲操作/ジョイスティック湾曲操作
ゲイン/AGC 0~+34dB
サイズ
ゲイン/ AGC 0~+34dB
再生機能/保存ファイル一覧表示(9分割)静止画フル画面表示
動画ファイル/再生・一時停止
メニュー操作/映像調整機能(明るさ・コントラスト・色合い・シャープネス、保存画像消去機能、時刻合わせ機能
湾曲角/360°方向湾曲 各90°以上
湾曲操作/ジョイスティック湾曲操作
ゲイン/AGC 0~+34dB
画素サイズ/3.65(H)×4.80(V)μm
有効素子サイズ/2.4(H)×1.8(V)mm
解像度/525(H)×480(V)TV本
記録方式
有効素子サイズ/2.4(H)×1.8(V)mm
解像度/525(H)×480(V)TV本
静止画記録/JPEGフォーマット640×480pixel
動画記録/MotionJPEGフォーマット(AVI拡張子ファイル)640×480pixel 15~30fps
セット内容本体(表示部+スコープ)、microSDカード×2、microSDカードアダプター、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバソフト(CD-R)、バイザー、ケーブルスタンド、VJ側視ヘッド、単3形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
材質ポリエチレン樹脂チューブ
質量(g)480(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)-30~60(結露しないとこ)
消費電力(W)約2.5
No.(F No.)F 6.3
電源DC 6V(単3形アルカリ乾電池4本使用)
ケーブル長(m)3
外径(Φmm)6.9
レンズf=1.9mm
有効画素数768(H)×494(V)
照明超高輝度白色LED
総画素数811(H)×508(V)
シャッター(ノーマルシャッター)AEC 1/60~1/100000秒
先端長(mm)(硬質)15
動作時間最大約2時間
撮像素子1/6inch es-H2 CCD
記録枚数(MicroSDカード 1GB使用時)静止画/約500枚、動画/約60分
液晶モニター2.4inch カラーデジタルTFT(480×234pixel)
防水仕様挿入部防水
観察深度(mm)15~∞
記録メディアMicroSDカード 最大2GB
内容量1台
動画記録/MotionJPEGフォーマット(AVI拡張子ファイル)640×480pixel 15~30fps
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/156/
2023-03-22