【レンタル】電磁式/渦電流式両用膜厚計
電磁式/渦電流式両用膜厚計。互換性のあるプローブを用途に合わせて選択。プローブの差し替えのみで、「鉄」および「非鉄」の両金属素地上の皮膜を測定可能。ガイダンス表示によるカンタン操作とあわせ、大容量のデータメモリー、検量線登録機能、パソコンと接続してデータ転送もできます。
プローブに互換性を持たせることにより、本体とプローブの組み合わせが自由に。SWT-8200に、付属の電磁式プローブ(鉄用)と過電流式プローブ(非鉄金属用)を測定対象物に合わせて接続。プローブの差し替えのみで、鉄および非鉄の両金属素地上の皮膜を測定できます。
従来の膜厚計(点線部分)と比べるとボディがすっきりスリムに。女性や手の小さい方にも抜群のグリップ感。測定前には必ず「ゼロ調整」と「標準調整」の2点調整をします。この2点調整の組み合わせを検量線(素地特性)といいます。検量線は、金属素地の材質・形状・厚みなどによって変化しますが、その特性に合致した検量線を登録・選択していつでもすぐに測定作業が開始できます。検量線の登録数は10本です。
LCD画面上にメッセージを表示。操作手順を簡単・わかりやすくガイダンスします。
登録した各検量線1本ごとに、1組の限界値を設定可能。測定値が上限値/下限値の範囲を外れた場合には、設定限界値の点滅および警報でお知らせ。工場の生産過程などで、皮膜が管理基準で定められた範囲内か否かを迅速に判断する際などに役立ちます。
付属のUSBケーブルでパソコンと接続し、測定データを転送可能。測定のたびにリアルタイムで転送、または、メモリーしておいたデータの一括送信も可能。(※SWT-8200のUSB転送ドライバ・ソフトは付属していますが、サンコウ電子研究所からもダウンロードできます。)
メモリー機能により、測定・記録作業が1人でもOK。検査作業の省力化とコストダウンが図れます。1日に数千点もの膜厚検査を行う多点測定も余裕でカバー。メモリー数は、10,000点。残りメモリーを気にすることなく作業ができます。測定データは、グループ、ブロックなどに細分化して保存。
全メモリーデータやグループ・ブロック・セクション単位のデータなど、LCD画面上で統計が可能。
素地/鉄・鋼・フェライト系ステンレス
測定皮膜/【塗装】機器、自動車、船舶、橋梁、鉄鋼構造物など
【ライニング】樹脂、タールエポキシ、ゴム、ホーロー、シートなど
【メッキ】亜鉛、銅、クローム、スズなど※電解ニッケルメッキを除く
メタリコン、パーカライジング、酸化膜、容射膜など
過電流式プローブ使用時(非磁性金属上の絶縁性皮膜)
素地/アルミ・アルミ合金・銅・オーステナイト系ステンレス
測定皮膜/【塗装】アルミ製品、ステンレス製の内外装建材、機械、タンクなど
【陽極酸化皮膜】アルミ製品、アルミサッシ、台所用品、家電製品など
【ライニング】各種機器、部品、化学プラントなど
(プローブ付属品)テスト用ゼロ板(鉄用)、テスト用ゼロ板(非鉄用)
(FE-2.5)0~2.50mm
(磁気誘導式)0~2.00mm
(磁気誘導式)渦電流式
(NFe-2.0)1点定圧接触式、Vカット付き
(NFe-2.0)0~100μm:±1μm、または指示値の±2%以内、101μm~2.00mm:±2%以内
(NFe-2.0)1μm:0~999μm、(切替により)0.1μm:0~400、0.5μm:400~500、0.01mm:1.00~2.00mm
オートパワーオフ(約3分)
測定モードの切替(ホールド/連続)
表示分解能切替
検量線 校正値消去
上下限値設定
(NFe-2.0)アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など※比較的汎用な測定物用
(測定値)10000点
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
