電気ディスクグラインダ(200V)
付属品
トイシ(レジノイドトイシ)×1枚
スパナ×1個
六角棒スパナ×1個
サイドハンドル×1個
電圧(V)単相200
消費電力(W)1330
モーター単相直巻整流子モーター
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
全負荷電流(A)7
電源周波数(Hz)50/60
内容量1台
スパナ×1個
六角棒スパナ×1個
サイドハンドル×1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19