【測定・測量機器レンタルサービス】カード式水圧式水位計
優れた動作温度範囲。KADEC21シリーズは、-25~+80℃まで温度環境に対応。計測フィールドを選びません。
低消費電力動作による長期電池動作を実現。TRON OSによる徹底した低消費動作化をはかり、内蔵電池のみで約300日間以上の連続測定を実現。※1電池残量が、ひと目でわかる電池残量レベルメーター機能搭載。
水位・雨量同時記録で、水位変動のデータ処理に強い。瞬時水位・雨量を同時記録することにより、降雨による水位変動が簡潔に判断可能。ダムや河川などの水位測定に効果を発揮します。
波浪を平均化処理(波消し機能)。水位変化の多い河川などでは、水位を瞬時値で測定しますと正確なデータは得られないことがあります。
波消し機能は、記録する測定インターバルの他に平均化時間を設定して、平均値データを算出し記録します。
LCD表示、3ボタンによる簡単操作。直感的に操作できるUP/DOWN/ENTERの3ボタンだけで簡単メニュー操作。また、REC/STOPスイッチを操作するだけで記録開始/停止ができます。
CFカードにデータ転送(CFカードタイプ)。CFカードにデータ転送をでき、設置現場で簡単にデータ回収できます。また、CFカードをメモリー媒体として使用することができ長期記録によるメモリー不足の心配がありません。
質量(kg)
約2.2(雨量センサー)
0.8(データロガー)
精度
0.8(データロガー)
±0.1%FS(水位センサー)
20mm以下(±0.5mm以内)20mm以上の雨量(±3%以内)(雨量センサー)
機能
20mm以下(±0.5mm以内)20mm以上の雨量(±3%以内)(雨量センサー)
メモ機能/メモ数:6個、文字数:16文字、取扱文字:ローマ字、カタカナ、記号
通信機能/RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタ
プレタイマー機能/記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能 設定可能範囲1~59分(初期値OFF)
アフタースタート機能/指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)
RTC調整機能/タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能
転送機能/コマンドまたは、キー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送(CFカード)
使用電源
通信機能/RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタ
プレタイマー機能/記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能 設定可能範囲1~59分(初期値OFF)
アフタースタート機能/指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)
RTC調整機能/タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能
転送機能/コマンドまたは、キー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送(CFカード)
【記録部】
リチウム電池パック×2個、NRH-B6:ネジ固定方式(旧型番KDC-B6)
CR123A×3本(CFカード)
消費電流(mA)
リチウム電池パック×2個、NRH-B6:ネジ固定方式(旧型番KDC-B6)
CR123A×3本(CFカード)
【記録部】
測定時動作電流/20(表示器OFF時)、待機時電流/0.06、通信動作電流/25
測定インターバル
測定時動作電流/20(表示器OFF時)、待機時電流/0.06、通信動作電流/25
1~6、10、12、15、20、30秒
1~6、10、20、30分<
1~6、8、12、24時間
セット内容本体、水位センサー、CFカード、CFカードアダプター、通信ソフト、収納ケース、取扱説明書
材質SUSおよびチタン
タイプCFカード
使用温度範囲(℃)0~+70
接点リードスイッチ(接点時間0.1~0.15秒)
ケーブル長(m)30
出力電圧50mV (20mH20標準センサー時)
寸法(Φ×高さH)(mm)209×450(雨量センサー)
検出方式転倒ます方式
寸法(Φmm)24(水位センサー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×75(突起物含まず)(データロガー)
メモリー97280要素、不揮発生メモリー(バッテリバックアップ不要)、メモリースクロール記録方式
表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行
動作温度(℃)-25~+80
口径200mm1転倒雨量:0.5mm(受水口)
OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作
対応メモリーカードコンパクトフラッシュ型カード(CFカード)
印加電圧(V)5
通信速度300、600、1200、,400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps
圧力レンジ1.75、10、20、50 mH2O、保証耐圧力:400%FS
電池残量メーター内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力
内容量1台
1~6、10、20、30分<
1~6、8、12、24時間
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
