【測定・測量機器レンタルサービス】クリモマスター微風速計(校正書付)

【測定・測量機器レンタルサービス】クリモマスター微風速計(校正書付) カノマックス(KANOMAX)

室内環境計測の決定版!室内環境計測で長年ご好評いただいておりましたクリモマスターよりさらに風量の演算機能を充実。
リアルタイム風量表示やダクト情報の保存機能など、室内環境における使いやすさを追求した風速・風量計です。
クリーンルームの環境測定に最適。
球状の無指向センサーの採用で、風の向きを気にせずに、微少な風速域でも精度よく測定が行えます。
風速・風温を同時計測。
風速・風温を同時計測でき、さらに本体内蔵の演算機能により不快指数・風量(l/min)の演算が可能。
便利なダクト入力機能
あらかじめ、ダクトタイプを最大25個まで本体に記憶させておけるので、形、サイズの違うダクトの風量測定も簡単です。
パソコン・プリンターへ接続。RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能(最大1,500個の測定データを本体メモリーに記憶できます)。

用途
クリーンルーム内の風速測定。
HEPAフィルターなどの性能検査。
ダクト内部の風量測定。
風洞実験に。
住宅・オフィスビル内の空気環境測定。
ビル管理法に基づく環境測定。
測定範囲
【風速】
0.05~5.00m/s
【風温】
0.0~60.0℃
測定精度
【風速】
0.05~0.99m/s:±0.02m/s 1.00~1.99m/s:±0.05m/s
2.00~5.00m/s:±(指示値の3%+0.1)m/s
【風温】
±0.5 ℃
応答性
【風速】
約7秒(風速1m/s、90%応答時)
【風温】
約30秒
【温度補償精度(風速)】
5~60℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s
【測定機能】
測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)
電池残量表示(5段階)、測定単位変更(風速:m/s、FPM 風量:m3/min、m3/h、ft3/min、ft3/h、風温:℃ )
最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリ:1500デ
出力機能
【デジタル出力】
RS-232C(ボートレート:4800、9600、19200、38400bps)プリンター、パソコンへの入出力用
【アナログ出力】
DC 0~1V(風速、風温、を選択し1ch出力)
【電源】
単3形マンガン電池×6本(アルカリ、ニッカド電池使用可)
【電池寿命】
約10時間(風速5m/s、風温20℃ アルカリ電池使用時において)
動作環境
【本体】
5~40℃
【プローブ】
0~60℃
【保存温度】
5~40℃
質量(g)約400(電池を含む) セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、延長棒、アナログ出力ケーブル、プローブ保護カバー、単3形乾電池×6、収納ケース 測定対象常温・常圧の清浄な空気流 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×188×51 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34757335 MODEL6543 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34758753 MODEL6543 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34760171 MODEL6543 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35097404 MODEL6543 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34761596 MODEL6543 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33116397 MODEL6543 延長4日
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする