【測定・測量機器レンタルサービス】風向風速センサー

【測定・測量機器レンタルサービス】風向風速センサー ノースワン

優れた動作温度範囲。KADEC21シリーズは、-25~+80℃まで温度環境に対応。計測フィールドを選びません。
低消費電力動作による長期電池動作を実現。TRON OSによる徹底した低消費動作化をはかり、内蔵電池のみで約300日間以上の連続測定を実現。※1電池残量が、ひと目でわかる電池残量レベルメーター機能搭載。
高精度な風要素測定。瞬時データおよび演算結果を集録し、風向風速の瞬間値、最大値、標準偏差(NEDO)などの必要な値を記録。
また、気象庁検定取得可能な風向風速センサー(YOUNG社)を接続することにより安定した実力を発揮します。
LCD表示、3ボタンによる簡単操作。直感的に操作できるUP/DOWN/ENTERの3ボタンだけで簡単メニュー操作。また、REC/STOPスイッチを操作するだけで記録開始/停止ができます。
CFカードにデータ転送(CFカードタイプ)。
CFカードにデータ転送をでき、設置現場で簡単にデータ回収できます。また、CFカードをメモリー媒体として使用することができ長期記録によるメモリー不足の心配がありません。

仕様
メモ機能/メモ数:6個、文字数:16文字、取扱文字:ローマ字、カタカナ、記号
操作キー/押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)、スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)、LCD表示コントラスト調整ボリューム
プレタイマー機能/記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能 設定可能範囲1~59分(初期値OFF)
アフタースタート機能/指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)
RTC調整機能/タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能
セット内容
センサー/本体、プロペラ、プロペラ押さえ、方向リング、バンドクランプ
データロガー(CFタイプ)/本体、CFカード、CFカードアダプター、通信ソフト、取扱説明書
データロガー(標準タイプ)/本体、RS-232Cケーブル、通信ソフト、取扱説明書
その他/収納ケース
型式
【センサー】
KDC-S4(Model05103)
【データロガー】
CFカードモデル/KADEC21-KAZE-C
標準モデル/KADEC21-KAZE
質量(kg)
センサー/1
データロガー/0.8
測定範囲
【センサー】
0~90m/s(風速)、0~355°(風向)
【データロガー】
風向:0~20KΩ(0~360°/0~10KΩ)
風速:0~1KHz(0~100m/s)
内容
【記録】
平均風向、平均風速(2要素)/瞬間最大風速、風向、起時(3要素)、移動平均風向
風速、起時(3要素)/風速標準偏差(NEDO)(1要素)、瞬時値風向、風速(2要素)
測定精度
風向/±0.2%以内
風速/±0.2m/s
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
CFカードモデル/175×125×75
標準モデル/175×80×58
分解能
【測定】
風向:1°
風速:0.1m/s
機能
【CFカード機能(CFカードモデル)】
対応メモリー/コンパクトフラッシュ型カード(CFカード)
記憶容量/使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応)
記録形式/MS-DOSフォーマット
転送機能/コマンドまたは、キー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送
使用電源/CR123A×3本
使用電源
【記録部】
リチウム電池パック×2個
NRH-B6:ネジ固定方式(旧型番KDC-B6)
消費電流(mA)
【記録部】
測定時動作電流/20(表示器OFF時)
待機時電流/0.06
通信動作電流25
データ容量
6要素測定で12160データ(約500日/1時間)
風向、風速の2要素で48640データ
用途何台も設置しなければならない多点の観測。 材質ABS樹脂、ポリプロピレン タイプデータロガー/CFカードモデル、標準モデル メモリー97280要素、不揮発生メモリー(バッテリバックアップ不要)、メモリースクロール記録方式 出力範囲0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向) 表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行 サンプリング1秒固定 インターバル測定/1~6、10、12、15、20、30秒、1~6、10、20、30分、1~6、8、12、24時間 検出方法発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向) 電池残量表示内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力 通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタ 寸法(高さH×幅W)(mm)370×550 動作温度(℃)-25~+80 OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作(搭載) 通信速度300、600、1,200、2,400、4,800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps 起動風速(m/s)0.9、0.9(5°)、1.3(10°) 耐風速(m/s)100 内容量1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34757782 KADEC21-KAZE-C 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34759207 KADEC21-KAZE-C 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34760625 KADEC21-KAZE-C 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35097011 KADEC21-KAZE-C 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34762043 KADEC21-KAZE-C 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする