電気ドリル(単速タイプ)
ハイパワーで軽量タイプの電気ドリルです。狭所作業にも適した設計です。
電源(V)単相交流100
コード長さ(m)1.8
タイプ単速タイプ
付属品チャックハンドル、サイドハンドル
芯数2芯
内容量1台
注意
※コンクリートドリルは使用できません
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17