【測定・測量機器レンタルサービス】ニオイセンサー

【測定・測量機器レンタルサービス】ニオイセンサー 新コスモス電機

電源投入「1分」で測定OK!毎日ご使用になる場合、1分で測定が可能になりました。
ゼロベース設定を標準化。ベース調整用活性炭フィルタを標準装備しました。
測定モード切り換えはボタン1つ。リアルタイム表示の連続モニタリングモードと、バッチ測定1分のモード切り換えが簡単なボタン操作で行えます。
データメモリー機能。「ニオイセンサー」にメモリーされたデータを専用ソフトでパソコンに取り出すことができます。
「レベル」と「臭気指数(相当値)」表示切り替えが可能。ニオイの強さを従来のレベル(0-2,000)表示のほか、嗅覚測定法の「臭気指数」に相当する数値としても表示します。
オリジナルの臭気指数(相当値)変換を実現。測定対象臭気に合わせた指数変換テーブルをお客様ご自身で入力できるようにしました。
センサーの構造と原理。XP-329IIIRには高感度酸化インジウム(In2 O3)系熱戦型焼結半導体センサーを搭載しています。
白金線コイル上に金属酸化物を直径約0.4mmの玉状に塗布した後、焼結させた構造です。
金属酸化物半導体表面にニオイ分子が吸着すると、その電気伝導度がよくなり抵抗値が低下します。この抵抗値変化をブリッジ回路の偏差電圧として取り出します。

用途
工場排気臭測定。
脱臭装置や空気清浄器の性能評価。
工場周辺の環境管理。
室内や車内の環境モニター。
河川や工場排水の水質監視。
物理化学反応の追跡。
病院のニオイ測定、消臭確認。
測定範囲
レベル表示時/0~2000
臭気指数表示時/0~(40)[レベル表示の2000相当値まで]
表示方式
LCDデジタル表示(64×128ドットマトリックス)
レベル/臭気指数相当値
(測定値、使用モード、電池レベル、データメモリ数、センサー出力レベルバー、通信チャンネル内容など)
データメモリ容量
モニタリングモード/最大8188データ
バッチモード/最大4095データ
使用温湿度範囲
温度/0~+40℃
湿度/30~80%RH(結露しないこと)
保管温湿度範囲
温度/-10~+50℃
湿度/最大70%RH(結露しないこと)
接続端子
アナログ出力端子
レベル表示時/0000~2000に対しDC0~200mV
臭気指数表示時/00~40に対しDC0~200mVを5mV刻み
デジタル入出力端子(RS-232C)
採取方式
マイクロエアポンプ(流路切り替えスイッチ付き)による自動吸引式
吸引流量:400±150ml/min
仕様臭気指数変換テーブル/最大3テーブル入力可能(工場出荷時:参考1テーブル)塗装臭(参考) セット内容本体、ACアダプター、コネクタ付き出力ケーブル、活性炭フィルター、ドレンフィルター、吸引アタッチメント、チューブ用口金、PTFEチューブ、活性炭パック、フィルタエレメント、コミュニケーションパック、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書(臭気指数変換テーブル作成マニュアル・本体) 測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体式 質量(g)約640(電池含む) 電源乾電池(単3形アルカリ乾電池4本)、付属専用ACアダプター(AC100V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×275×40(突起部含まず) 測定対象各種香気、臭気成分 測定モードモニタリング/バッチの2モード 調整方法ベース/活性炭フィルター(付属)による清浄空気にて(活性炭は1ケ月に1回交換) 応答速度20秒~数分(測定対象臭気により異なる)(90%) 使用時間(時間)約8時間(アルカリ乾電池、常温・常湿に於いて) 繰返し再現性レベル表示時:±5%±1digit(ただし、同一条件下において) 内容量1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34758525 XP-329ⅢR 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34759943 XP-329ⅢR 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34761361 XP-329ⅢR 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35098375 XP-329ⅢR 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34762786 XP-329ⅢR 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする