ボンドMOS8

ボンドMOS8 - コニシボンドMOS8 - コニシボンドMOS8 - コニシボンドMOS8 - コニシ
(16件のレビュー)

シリコンポリマーとエポキシ樹脂を主成分とした、2液混合型。常温硬化タイプの高性能型接着剤。ゴム・プラスチックの接着に最適です。耐熱・耐寒・耐振動・耐衝撃に優れています。凹凸面でも接着が可能です。メンブランチューブ採用。

用途
ステンレス、アルミ、FRP、工業用ゴムなどの接着・充填に。
難接着材であるエンジニアリングプラスチック・工業用ゴムの接着
成分
A剤(主剤)/変成シリコーン樹脂、3級アミン100%
B剤(硬化剤)/エポキシ樹脂100%
硬化時間
(最低限、固定する時間)12時間以上(冬5℃)/4時間以上(20℃)/3時間以上(夏30℃)
(実用強度に達する時間)約16時間後(冬5℃)/約8時間後(20℃)/約5時間後(夏30℃)
特性耐熱、耐寒、耐振動、耐衝撃淡黄白色(混合物)可使時間(分)50以内(冬5℃)/10以内(20℃)/10以内(夏30℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34763793#468111セット(200g)A剤+B剤 200gA剤95、B剤105
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
35343341#049751セット(15g)A剤+B剤 15gA剤7、B剤8
オープン
729
802(税込)
当日出荷
12177535#049751箱(15g×10セット)A剤+B剤 15gA剤7、B剤8
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
28856365#468111箱(200g×10セット)A剤+B剤 200gA剤95、B剤105
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-15
用途: 電子機器製作用
株式会社ジョイネットワーク

少数特注品のスピーカー取付に使用
硬化後、硬いゴムの様な感じになる為
ねじで固定できない小型スピーカーの固定に使ってみました。
2液エポキシですが、硬化後の弾力性が丁度いいです。
振動のある場所など、接着後の破断を避けたい場所などに有効だと思います

対象商品 : 34763793
2023-04-03
用途: 可動部の合成ゴムの接着に
IN THE STREAM

ねじれの力が加わる箇所で、合成ゴムとカーボンの取り付けに使用。弾性があるためゴムが剥離しにくく、粘りがある接着が可能。カチカチな硬い接着を求める人には不向き。

2が参考にしています
対象商品 : 35343341
2023-05-24
用途: バイクの網かごの切れたワイヤーの接続
有限会社アンパーサンド

硬化後も割と柔軟性があり、振動があるバイクの網かごの修理に使いましたが、接着後の振動でも割れることもなく、とても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35343341
2023-03-17
用途: ナイロンの接着

普通のエポキシでは接着性がよくないが、これなら接着できる。

対象商品 : 34763793
2022-10-29
用途: FRPの接着

FRPの補修に使ってみました
着きにくい素材ですが、自身の用途には十分でした

対象商品 : 35343341
2022-05-06
用途: スポンジの接着

柔軟性がありながら、2液ならではの接着強度も申し分ないです。部位によっては不可欠な接着剤ですね。

対象商品 : 34763793
2021-02-26
用途: 車のメンテナンス
不動産業

強化ブッシュ代わりに施工しました。ゴムとの接着もしっかりしていて、乾燥後は、程よく硬くなりました。満足です。

対象商品 : 34763793
2020-12-30
用途: 車のメンテナンス
製造業

エンジンマウンドの隙間を埋めて、
強化に使いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする