曜日別特売

フォーミングエンジンクリーナー

フォーミングエンジンクリーナー - 呉工業(クレ)フォーミングエンジンクリーナー - 呉工業(クレ)フォーミングエンジンクリーナー - 呉工業(クレ)フォーミングエンジンクリーナー - 呉工業(クレ)
(59件のレビュー)

エンジンルームの油汚れを簡単に落とすフォーミングタイプの洗浄剤。
泡状の洗浄剤が、汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い流すことができます。
簡単に、手の入りにくい部分の頑固な油汚れやグリース、ホコリなどを洗浄します。
電気・電子パーツにカバーをするだけで汚れを洗浄します。
有機則規制外商品。

用途四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
348130821027
900
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: NBOXのエンジンのオイル汚れに使用
農・林・水産業

NBOXのタペットカバーパッキンからのオイル漏れがあり、パッキンは交換したのですがエンジン側面にもオイル汚れが広がっていたのでこちらの商品を購入しました。
スプレーすると泡状になりしばらく時間を置き水洗浄。
エンジンルームは基本洗わないので見違えるようにきれいになりました。
注意点としては電装系に不具合がないように作業することでしょうか。
電気関係(バッテリー、オルタネーター、ヒューズやリレー)に水含めあまりかけないようにし、コンプレッサーがあるのでエアブロー後数時間放置して乾かしました。

対象商品 : 34813082
2024-11-06
用途: エンジンルーム清掃
スズキ金融・保険業

昔からある呉の製品なので、
問題なくつかえます。
安定の品です。

2が参考にしています
対象商品 : 34813082
2024-04-21
用途: バイク メンテナンス
製造業

OILが吹き出しエンジンが油まみれになったので使用してみました。
これはいい!
流石クレ!
おすすめ出来る商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 34813082
2024-01-10
用途: 車両のメンテナンス

部品洗浄用に昔から定期的に購入。ホームセンターで買うよりも安いかもしれません。

対象商品 : 34813082
2023-05-15
用途: 社用車などメンテ

砂利の駐車場や、畑そばだと舞ってしまいエンジンルーム最悪。密機器だって有るのに埃沙はまずい。水洗いだけだと落ちない油など落としてくれたので満足。仕上げにラバープロテクトすると良い。気持ちが良いし、部品交換サイクルも減る。

2022-09-29
用途: エンジンルームの清掃
運輸・通信業

エンジンルームを清掃しました。
準備したのは、当商品と毛足の長いナイロンブラシ、仕上げのラバープロテクトです。
バッテリーの電極と吸気口を養生し、泡を吹き付けてブラシで擦り水で流しました。埃やオイル交換でこぼしてしまった汚れが綺麗さっぱり落ちていきました。
仕上げにラバー部やゴムホースをラバープロテクトで磨きあげ新車の輝きです。
満足行く洗車でした。

2が参考にしています
対象商品 : 34813082
2022-06-06
用途: エンジンの洗浄
サービス業

泡状タイプがいいです。水をかけるだけでもきれいになりますが圧のかかった水ですと
とても綺麗になります。

2が参考にしています
対象商品 : 34813082
2022-03-11
用途: オートバイのエンジンとキャブレターの洗浄
電気・ガス・熱供給・水道業

オイルの付いたエンジンの洗浄に使用しました。1回ではなかなか落ちませんが、複数回使用することで綺麗になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする