14.4V充電式インパクトドライバ(ブラシレス)

14.4V充電式インパクトドライバ(ブラシレス) マキタ
(1件のレビュー)

優れた作業量!高速締付け!連続作業に強い!カーボン交換不要!高性能ブラシレスモータ搭載。打撃力3段階切替え。最適グリップ形状。ワンタッチビットスリーブ。LEDライト(ライトOFFスイッチ付き)。蓄光バンパ。

作業量(目安)
【1充電あたりのねじ締め】※参考値です。
木ねじΦ5.4×90mm/約200本
木ねじΦ4.3×65mm/約340本
小ねじM8×16mm/約1900本
蓄電池容量(Ah)3.0 最大締付トルク(N・m)160 回転数(min-1[r.p.m])強/0~2400、中/0~1800、弱/0~1100 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])強/0~3200、中/0~2600、弱/0~1100 バッテリーリチウムイオンバッテリー 全長(mm)139 質量(kg)1.3(バッテリ含む) バッテリー電圧(V)14.4 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
充電時間(分)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34822042 TD133DRFX 22 (プラス)ビット2-65、フック、バッテリBL1430×2本、充電器DC18RA、小物入れ付き収納ケース 139×79×236
56,900
 
 
取扱い終了
34822051 TD133DRFXW 22 (プラス)ビット2-65、フック、バッテリBL1430×2本、充電器DC18RA、小物入れ付き収納ケース 139×79×236
56,900
 
 
取扱い終了
34822067 TD133DRFXB 22 (プラス)ビット2-65、フック、バッテリBL1430×2本、充電器DC18RA、小物入れ付き収納ケース 139×79×236
56,900
 
 
取扱い終了
35528674 TD133DRFXP 22 ピンク (プラス)ビット2-65、フック、バッテリBL1430×2本、充電器DC18RA、小物入れ付き収納ケース 139×79×236
56,900
 
 
取扱い終了
35528683 TD133DRFXL 22 ライム (プラス)ビット2-65、フック、バッテリBL1430×2本、充電器DC18RA、小物入れ付き収納ケース 139×79×236
56,900
 
 
取扱い終了
34822076 TD133DZ - (プラス)ビット2-65、フック -
20,900
 
 
取扱い終了
34822085 TD133DZW - (プラス)ビット2-65、フック -
20,900
 
 
取扱い終了
34822094 TD133DZB - (プラス)ビット2-65、フック -
20,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34822051
2011-06-17
用途:
各種材料のビス締め
石田建築板金 様 (建設業・工事業)

ライトも明るくなりとても使いやすい。
ビットの取り付けが差し込むだけのワンタッチで色々なビットに付け替える時これが非常に重宝する。
パワーも充分
長時間の使用でも発熱が少なくていい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
注文コード:08531835【TD131DRFXR】との違いは?
回答:
仕様的な違いは、ブラシレスかどうかの違いとなります。
対象商品:
34822042
2011-10-31

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする