プロ用標準工具セット
プロが満足する、使う人の立場に立った最適なツールを揃えています。
セット内容
【ソケットレンチ用ソケット(12角)(差込角12.7mm)】10、11、12、13、14、17、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32 (NHS)
【45°両口メガネレンチ】10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、23×26 (DL)
【両口スパナ六丁組セット】6×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24 (SX60J)
【貫通角軸ドライバー】(マイナス)75/100/150、(プラス)No.1/No.2/No.3 (SD)
【ボールポイント六角棒レンチ9本組】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (BHK9)
【ラチェットハンドル】12.7(1/2) (NRH4)
【エクステンションバー】12.7(1/2) (NEB4150)
【モンキレンチ】300 (MA300)
【コンビネーションプライヤ】200 (CPZ200H)
【ウォーターポンププライヤ】250 (GWZ250H)
【ペンチ】175 (SZ175)
【片手ハンマー(木柄)】1ポンド (HM10)
【軍手】1双
【ツールボックス】450×243×210 (SR450)
用途機械・自動車・農機の整備に適した工具セット。
トラスコ品番325-6529
材質ツールボックス/樹脂(PP)
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
質量(1セット)(kg)9.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×243×210
入数1セット(51点)
内容量1個
【45°両口メガネレンチ】10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、23×26 (DL)
【両口スパナ六丁組セット】6×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24 (SX60J)
【貫通角軸ドライバー】(マイナス)75/100/150、(プラス)No.1/No.2/No.3 (SD)
【ボールポイント六角棒レンチ9本組】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (BHK9)
【ラチェットハンドル】12.7(1/2) (NRH4)
【エクステンションバー】12.7(1/2) (NEB4150)
【モンキレンチ】300 (MA300)
【コンビネーションプライヤ】200 (CPZ200H)
【ウォーターポンププライヤ】250 (GWZ250H)
【ペンチ】175 (SZ175)
【片手ハンマー(木柄)】1ポンド (HM10)
【軍手】1双
【ツールボックス】450×243×210 (SR450)