(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)

(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂
(10件のレビュー)
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全67種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
67種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34839411M3X41パック(220個)M30.54
599
659(税込)
当日出荷
34839427M3X51パック(263個)M30.55
オープン
669
736(税込)
当日出荷
34839436M3X61パック(255個)M30.56
オープン
669
736(税込)
当日出荷
34839445M3X81パック(240個)M30.58
599
659(税込)
当日出荷
34839454M3X101パック(214個)M30.510
599
659(税込)
当日出荷
34839463M3X121パック(194個)M30.512
599
659(税込)
当日出荷
34839472M3X151パック(160個)M30.515
オープン
669
736(税込)
当日出荷
34839481M3X161パック(148個)M30.516
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
34839497M3X201パック(134個)M30.520
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
34839506M3X251パック(115個)M30.525
599
659(税込)
当日出荷
34839515M3X301パック(90個)M30.530
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
34839524M3X351パック(67個)M30.535
599
659(税込)
翌々日出荷
34839533M3X401パック(58個)M30.540
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
34839542M4X51パック(146個)M40.75
599
659(税込)
当日出荷
34839551M4X61パック(157個)M40.76
599
659(税込)
当日出荷
34839567M4X81パック(154個)M40.78
オープン
659
725(税込)
当日出荷
34839576M4X101パック(143個)M40.710
オープン
669
736(税込)
当日出荷
34839585M4X121パック(136個)M40.712
オープン
669
736(税込)
当日出荷
34839594M4X151パック(110個)M40.715
599
659(税込)
当日出荷
34839603M4X161パック(107個)M40.716
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
34839612M4X201パック(87個)M40.720
オープン
659
725(税込)
当日出荷
34839621M4X251パック(75個)M40.725
オープン
669
736(税込)
当日出荷
34839637M4X301パック(63個)M40.730
オープン
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
34839646M4X351パック(54個)M40.735
599
659(税込)
当日出荷
34839655M4X401パック(47個)M40.740
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
34839664M4X451パック(42個)M40.745
599
659(税込)
当日出荷
34839673M4X501パック(41個)M40.750
オープン
669
736(税込)
当日出荷
34839682M4X551パック(28個)M40.755
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
34839691M4X601パック(25個)M40.760
599
659(税込)
当日出荷
34839707M4X651パック(23個)M40.765
599
659(税込)
当日出荷
34839716M4X701パック(21個)M40.770
599
659(税込)
当日出荷
34839725M4X751パック(19個)M40.775
オープン
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
34839734M5X61パック(84個)M50.86
599
659(税込)
当日出荷
34839743M5X81パック(88個)M50.88
599
659(税込)
当日出荷
34839752M5X101パック(86個)M50.810
オープン
659
725(税込)
当日出荷
34839761M5X121パック(83個)M50.812
599
659(税込)
当日出荷
34839777M5X151パック(71個)M50.815
オープン
669
736(税込)
当日出荷
34839786M5X161パック(68個)M50.816
599
659(税込)
3日以内出荷
34839795M5X201パック(62個)M50.820
オープン
669
736(税込)
当日出荷
34839804M5X251パック(54個)M50.825
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
34839813M5X301パック(45個)M50.830
オープン
659
725(税込)
当日出荷
34839822M5X351パック(38個)M50.835
599
659(税込)
翌々日出荷
34839831M5X401パック(34個)M50.840
オープン
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
34839847M5X451パック(31個)M50.845
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
34839856M5X501パック(28個)M50.850
オープン
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
34839865M5X551パック(20個)M50.855
599
659(税込)
3日以内出荷
34839874M5X601パック(19個)M50.860
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
34839883M5X651パック(17個)M50.865
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
34839892M5X701パック(15個)M50.870
599
659(税込)
3日以内出荷
34839901M5X751パック(13個)M50.875
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34839427
2024-09-05
用途: 畜産設備搬送装置の電源接続
建設業・工事業

三相モーターの電源接続で、防滴にしたい部位やややテンションがかかりそうな部位で裸圧着端子を双方接続するために使用してます。
見た目は不格好になりますが、エフコテープで養生すれば間違いないですね。

対象商品 : 34839673
2024-06-27
用途: 制御盤組み立て
電修技研

めったに使わないサイズなので小ロットで買えるのがありがたい

対象商品 : 34839445
2022-08-29
用途: 作業
製造業

特に問題はありませんでした。サイズはスペックとおりになります。

対象商品 : 34839585
2021-11-17
用途: 電気部品取り付け時

問題なく普通に使えます。他メーカーと変わらず良品だと思います。またリピートします。

対象商品 : 34839743
2020-06-27
用途: ナビ、オーデオ取り付け用。
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょうどよい長さでナビ等の取り付けに最適です、内部機構に干渉することもなく便利に使わせてもらつています。

対象商品 : 34839865
2017-10-04
用途: 機械部品として使用
トリガー工研

種類が豊富で便利で重宝しており、今後も使用したい。

対象商品 : 34839777
2017-09-27
用途: 2輪車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

純正同等の品質で安価、サイズも豊富なところが良いと思います。

対象商品 : 34840066
2017-08-04
用途: 2輪車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

レストアに必要なパーツが容易に入手でき助かります。
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
854:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする