(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)

(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂
(8件のレビュー)
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全128種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
内容量
128種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
皿頭径(Φmm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29018439M3X51パック(204個)M30.55M3×56
519
519
571(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
29018448M3X61パック(255個)M30.56M3×66
579
579
637(税込)
当日出荷
29018457M3X81パック(240個)M30.58M3×86
579
579
637(税込)
当日出荷
29018466M3X101パック(214個)M30.510M3×106
579
579
637(税込)
当日出荷
29018475M3X121パック(194個)M30.512M3×126
579
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
29018484M3X151パック(160個)M30.515M3×156
579
579
637(税込)
当日出荷
29018493M3X161パック(148個)M30.516M3×166
499
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
29018509M3X201パック(134個)M30.520M3×206
569
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
29018518M3X251パック(115個)M30.525M3×256
579
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
29018527M3X301パック(90個)M30.530M3×306
559
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
29018536M3X351パック(67個)M30.535M3×356
529
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
29018545M3X401パック(58個)M30.540M3×406
539
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
29018554M4X61パック(122個)M40.76M4×68
539
539
593(税込)
当日出荷
29018563M4X81パック(143個)M40.78M4×88
519
519
571(税込)
当日出荷
29018579M4X101パック(143個)M40.710M4×108
599
599
659(税込)
当日出荷
29018588M4X121パック(136個)M40.712M4×128
599
599
659(税込)
当日出荷
29018597M4X151パック(110個)M40.715M4×158
599
599
659(税込)
当日出荷
29018606M4X161パック(107個)M40.716M4×168
599
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
29018615M4X201パック(87個)M40.720M4×208
599
599
659(税込)
当日出荷
29018624M4X251パック(75個)M40.725M4×258
599
599
659(税込)
当日出荷
29018633M4X301パック(63個)M40.730M4×308
589
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
29018649M4X351パック(54個)M40.735M4×358
579
579
637(税込)
当日出荷
29018658M4X401パック(47個)M40.740M4×408
289
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
29018667M4X451パック(42個)M40.745M4×458
569
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
29018676M4X501パック(41個)M40.750M4×508
619
619
681(税込)
当日出荷
29018685M4X551パック(28個)M40.755M4×558
549
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
29018694M4X601パック(25個)M40.760M4×608
539
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
29018703M4X651パック(23個)M40.765M4×658
499
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
29018719M4X701パック(21個)M40.770M4×708
459
459
505(税込)
当日出荷
29018728M4X751パック(19個)M40.775M4×758
339
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
29018737M5X81パック(68個)M50.88M5×810
499
499
549(税込)
当日出荷
29018746M5X101パック(76個)M50.810M5×1010
569
569
626(税込)
当日出荷
29018755M5X121パック(83個)M50.812M5×1210
619
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
29018764M5X151パック(71個)M50.815M5×1510
599
599
659(税込)
当日出荷
29018773M5X161パック(68個)M50.816M5×1610
499
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
29018789M5X201パック(62個)M50.820M5×2010
599
599
659(税込)
当日出荷
29018798M5X251パック(54個)M50.825M5×2510
619
619
681(税込)
当日出荷
29018807M5X301パック(45個)M50.830M5×3010
539
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り1点です
29018816M5X351パック(35個)M50.835M5×3510
499
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
29018825M5X401パック(31個)M50.840M5×4010
579
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
29018834M5X451パック(28個)M50.845M5×4510
448
448
493(税込)
3日以内出荷
返品不可
29018843M5X501パック(25個)M50.850M5×5010
579
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
29018859M5X551パック(20個)M50.855M5×5510
499
499
549(税込)
3日以内出荷
29018868M5X601パック(19個)M50.860M5×6010
499
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
29018877M5X651パック(17個)M50.865M5×6510
499
499
549(税込)
3日以内出荷
29018886M5X701パック(15個)M50.870M5×7010
499
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
29018895M5X751パック(13個)M50.875M5×7510
499
499
549(税込)
3日以内出荷
29018904M6X81パック(51個)M618M6×812
448
448
493(税込)
当日出荷
29018913M6X101パック(53個)M6110M6×1012
559
559
615(税込)
当日出荷
29018929M6X121パック(54個)M6112M6×1212
619
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29018448
2023-03-31
用途: 磁石の固定

こちらの寸法はあまり使わないので、小分けで販売していて重宝しました。

対象商品 : 29018509
2022-05-11
用途: 機器固定用に
アテック

機器固定用に使用しています。
取付後の見た目も普通に使用できそうです

対象商品 : 29018974
2019-11-18
用途: 機械補修
農・林・水産業

安価な製品が入手出来、満足しております。
機械のメンテナンス作業に使っています。

対象商品 : 29018913
2020-05-18
用途: 製造設備のメンテナンス
日金電磁工業株式会社製造業

思い通りの製品でしたが数量の単位をもう少し大きくして安くしてもらいたい。

対象商品 : 34840321
2014-06-19
用途: 電設工事

機能的には満足ですがM4×50mm
以上のサイズがあればより満足です。

対象商品 : 34840224
2014-05-16
用途: バイクの修理
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

さび付いたネジの交換用に使用。純正部品より安い。物は同じ。

対象商品 : 34840285
2011-04-13
用途: 工場内設備機器の補修

普通に使えます。

対象商品 : 34840163
2014-07-09
用途: 製品作成

問題無し、
 通常購入価格より安値です
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
3724:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする