(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)

(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂
(12件のレビュー)
材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全49種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
内容量
49種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
ナベ頭径(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34841021M3X41パック(173個)M30.546.91.9
589
589
648(税込)
当日出荷
34841037M3X51パック(190個)M30.556.91.9
589
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
34841046M3X61パック(194個)M30.566.91.9
599
599
659(税込)
当日出荷
34841055M3X81パック(185個)M30.586.91.9
599
489
アウトレット
538(税込)
当日出荷
残り1点です
34841064M3X101パック(170個)M30.5106.91.9
629
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
34841073M3X121パック(146個)M30.5126.91.9
599
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
34841082M3X151パック(134個)M30.5156.91.9
オープン589
589
648(税込)
当日出荷
34841091M3X161パック(134個)M30.5166.91.9
オープン589
589
648(税込)
翌々日出荷
34841107M3X201パック(122個)M30.5206.91.9
オープン589
589
648(税込)
3日以内出荷
34841116M3X251パック(90個)M30.5256.91.9
529
529
582(税込)
当日出荷
34841125M3X301パック(80個)M30.5306.91.9
529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
34841134M4X51パック(104個)M40.759.42.5
599
599
659(税込)
当日出荷
34841143M4X61パック(122個)M40.769.42.5
629
629
692(税込)
当日出荷
34841152M4X81パック(116個)M40.789.42.5
629
629
692(税込)
当日出荷
34841161M4X101パック(109個)M40.7109.42.5
639
639
703(税込)
当日出荷
34841177M4X121パック(104個)M40.7129.42.5
629
629
692(税込)
当日出荷
34841186M4X151パック(85個)M40.7159.42.5
529
529
582(税込)
当日出荷
34841195M4X161パック(82個)M40.7169.42.5
529
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
34841204M4X201パック(68個)M40.7209.42.5
629
629
692(税込)
当日出荷
34841213M4X251パック(58個)M40.7259.42.5
529
529
582(税込)
当日出荷
34841222M4X301パック(49個)M40.7309.42.5
619
619
681(税込)
当日出荷
34841231M4X351パック(43個)M40.7359.42.5
599
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
34841247M4X401パック(38個)M40.7409.42.5
529
529
582(税込)
当日出荷
34841256M4X451パック(33個)M40.7459.42.5
529
529
582(税込)
当日出荷
34841265M4X501パック(29個)M40.7509.42.5
589
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
34841274M5X61パック(65個)M50.8611.83.1
599
489
アウトレット
538(税込)
当日出荷
残り2点です
34841283M5X81パック(70個)M50.8811.83.1
619
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
34841292M5X101パック(66個)M50.81011.83.1
629
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
34841301M5X121パック(64個)M50.81211.83.1
639
639
703(税込)
当日出荷
34841317M5X151パック(55個)M50.81511.83.1
629
629
692(税込)
当日出荷
34841326M5X161パック(53個)M50.81611.83.1
629
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
34841335M5X201パック(48個)M50.82011.83.1
639
639
703(税込)
当日出荷
34841344M5X251パック(43個)M50.82511.83.1
529
529
582(税込)
当日出荷
34841353M5X301パック(35個)M50.83011.83.1
629
629
692(税込)
当日出荷
34841362M5X351パック(22個)M50.83511.83.1
529
529
582(税込)
翌々日出荷
34841371M5X401パック(21個)M50.84011.83.1
529
529
582(税込)
当日出荷
34841387M5X451パック(20個)M50.84511.83.1
529
529
582(税込)
翌々日出荷
34841396M5X501パック(19個)M50.85011.83.1
599
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
34841405M6X101パック(45個)M6110143.7
639
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
34841414M6X121パック(41個)M6112143.7
629
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
34841423M6X151パック(37個)M6115143.7
529
529
582(税込)
当日出荷
34841432M6X161パック(36個)M6116143.7
629
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
34841441M6X201パック(32個)M6120143.7
639
639
703(税込)
当日出荷
34841457M6X251パック(28個)M6125143.7
639
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
34841466M6X301パック(24個)M6130143.7
629
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
34841475M6X351パック(21個)M6135143.7
629
629
692(税込)
当日出荷
34841484M6X401パック(19個)M6140143.7
529
529
582(税込)
当日出荷
34841493M6X451パック(17個)M6145143.7
529
529
582(税込)
当日出荷
34841502M6X501パック(16個)M6150143.7
619
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34841082
2024-02-28
用途: 屋外のセンサーライト取り付け用
正木

錆びにくく頭部分が低く面が広いため出っ張りが少なく見た目がきれいに取り付けができます。

対象商品 : 34841405
2021-09-11
用途: ルーフラックの保守

ルーフラックを分解整備したらネジがボロボロだったので代わりに。
バッチリ適合。

対象商品 : 34841317
2021-02-05
用途: ビニールハウスの補修用

ホームセンターより安いのが一番良かった。色々考えてモノタロウでまとめ買いをするのが便利で安いです。

対象商品 : 34841046
2019-11-29
用途: 金属ケースの固定
小松無線製造業

注文から入手まで、素早い対応に毎度満足しています。

対象商品 : 34841204
2019-01-05
用途: 製造機械のメンテナンスに
烏骨鶏の里ナチュラル・ファーム

リーズナブルです。
強度共に問題なし。
サビについては不明ですが

対象商品 : 34841161
2019-04-02
用途: 建具の丁番用に使用しました。
製造業

品質は問題ありません。 対応が早いのが何よりも助かりました!

対象商品 : 34841055
2015-10-05
用途: 制御盤製作
電修技研

少量で買えるので助かりました

対象商品 : 34841037
2018-05-02
用途: 模型作り
建設業・工事業

前回注文した品物の長さが短かったため長いのを注文しましたが、前回同様数が多すぎました。
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
2890:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする