E-CORE LED電球
電球フォルムでコンパクト。
中心から明るく、より白熱電球に近いあかり。
点灯直後からすぐに明るい。
発熱量が少ない。
万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。
紫外放射がほとんどありません。
水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。
全長(mm)107
質量(g)120
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E26
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
グローブ種別乳白
電球形状一般電球型
電球の種類LED
内容量1個
注意
※調光・リモコンのついた電球器具や回路、誘導灯・非常用照明器具、HIDランプ器具では絶対に使用しないでください。
LED電球 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 34827046
2011-03-03
- 用途:
- 従来の白熱電灯や蛍光灯を順次LEDに交換していく予定。特に夜間照明灯を優先している。
米沢 様
(建設業・工事業)
寿命4万時間(連続点灯約40年間)は私の余命を遙かに上回る。電気代も零円に近い。すぐ明るくなり、照明灯が熱くならない。非常に喜んでいます。
メーカに要望。外観は従来のような形状でLEDを使用した照明灯が欲しい。また、LED電球の現状は鉛直方向の照射タイプであるが、拡散タイプのものを早急に開発して欲しい。
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝えさせて頂きます。
- 対象商品:
- 34827012
2011-01-15
- 用途:
- 白熱電球の代わりに使用
これまでの白熱電球の代わりに買いました。
蛍光灯の電球色がまったく好きでないため、これもそれに近いものだったら
ショックだな~と思っていたのですが、実際につけてみると
ほとんど白熱球と変わらない色調で、
しかも電気を付けた状態で取りつけても熱くならず、大変満足です。
これでしばらく取り替えの必要がなく、電気消費量も少ないかと思うと大助かりです。
ただ、値段がやっぱり高いですね~早く今の10分の1くらいにならないかしら。。。
2人が参考にしています