スリムCDケース(3枚パック)

スリムCDケース(3枚パック) エレコム

COLORFACTORYシリーズのスリムCDケース。シリーズ全18色のカラーバリエーション!
厚さ約5mmにCDあるいはDVD1枚収納可能(ジャケットも収納可)。同色3枚パック。トレー:色付き・シボ有り、フタ:無色透明・シボ無し

材質PS(ポリスチレン) 質量(g)44 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142.2×5.2×124.8 収納枚数(枚)CDまたはDVD:1 内容量1式(3枚)
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34831745 CFC-01BU01 ブルー01
150
 
 
取扱い終了
34831754 CFC-01BU02 ブルー02
150
 
 
取扱い終了
34831763 CFC-01BU03 ブルー03
150
 
 
取扱い終了
34831772 CFC-01CR01 クリアー01
150
 
 
取扱い終了
34831781 CFC-01GN01 グリーン01
150
 
 
取扱い終了
34831797 CFC-01GN02 グリーン02
150
 
 
取扱い終了
34831806 CFC-01GN03 グリーン03
150
 
 
取扱い終了
34831815 CFC-01GY01 グレー01
150
 
 
取扱い終了
34831824 CFC-01GY02 グレー02
150
 
 
取扱い終了
34831833 CFC-01PU01 パープル01
150
 
 
取扱い終了
34831842 CFC-01PU02 パープル02
150
 
 
取扱い終了
34831851 CFC-01PU03 パープル03
150
 
 
取扱い終了
34831867 CFC-01RD01 レッド01
150
 
 
取扱い終了
34831876 CFC-01RD02 レッド02
150
 
 
取扱い終了
34831885 CFC-01RD03 レッド03
150
 
 
取扱い終了
34831894 CFC-01YL01 イエロー01
150
 
 
取扱い終了
34831903 CFC-01YL02 イエロー02
150
 
 
取扱い終了
34831912 CFC-01YL03 イエロー03
150
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする