USBメモリネームタグ

USBメモリネームタグ エレコム

記録内容や名前が書けるネームタグ。USBメモリと併せてオシャレに使えるU.STYLEシリーズ。データの分類に最適です名前が書けるので他人のメモリと間違えません本革製台紙が落ちないボタン付きメモリにつなぎやすい細紐タイプ

付属品台紙 材質牛革 質量(g)6 収納枚数USBメモリ1個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×8.5×118 内容量1式
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34832287 CUS-02BK ブラック
700
 
 
取扱い終了
34832296 CUS-02BR ブラウン
700
 
 
取扱い終了
34832305 CUS-02BU ブルー
700
 
 
取扱い終了
34832314 CUS-02RD レッド
700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする