シルキー(ワンポール式)
ワンポール式なら操作位置を変えられるので、ご購入後も安心です。
材質
ヘッドボックス/塗装鋼板成形品
スラット/耐食アルミ合金
スラット押さえ/樹脂成形品
ボックスキャップ/樹脂成形品
ボトムキャップ/樹脂成形品
ボトムレール/塗装鋼板成形品
昇降コード/化学繊維
ラダーコード/化学繊維
テープホルダー/樹脂成形品
取付けブラケット/ステンレス合金、樹脂成形品
チルトカバー/樹脂成形品
チルトギア/樹脂成形品、他
チルトポール/樹脂成形品
グリップ/樹脂成形品
イコライザー/樹脂成形品
コードフック/樹脂成形品
色5012(ホワイ卜) 、5520(スノーホワイ卜) 、5522(シャインピュアホワイ卜) 、5013(アイボリー) 、5083(マッ卜ホワイ卜) 、5521(マツ卜スノーホワイ卜) 、5350(ピュアホワイ卜) 、5513(マットアイボリー) 、5137(アイスグレー) 、5337(リネンホワイ卜) 、5523(マイルドオイスター) 、5125(ホワイ卜フラックス) 、5349(ソフ卜グレー) 、5119(オフホワイ卜) 、5014(ベージュ) 、5524(アーバングレー) 、5336(サンドグレー) 、5525(カーキグレー) 、5526(クラウドグレー) 、5082(マットブラック) 、5006(グレー) 、5527(ブロンズブラック) 、5528(モダンブラック) 、5005(ブラック) 、5315(ポストアイボリー) 、5123(パニラ) 、5565(アンティークアイポリー) 、5353(ナチュラルアイボリー) 、5313(ウールベージュ) 、5066(シェルピンク) 、5564(サンディナチュラル) 、5124(ペールクリーム) 、5314(クリームイエロー) 、5529(ライ卜八ニー) 、5016(ネイプルイエロー) 、5567(カルアベージュ) 、5530(スモークベージュ) 、5531(ハーベスト) 、5532(プレーンベージュ) 、5533(カプチーノ) 、5060(グレージュ) 、5534(キャメルブラウン) 、5354(ソフトベージュ) 、5566(ニュアンスブラウン) 、5535(ブラウン) 、5355(チョコレートブラウン) 、5536(カフェブラウン) 、5537(アンバーブラウン) 、5538(シュガーイエロー) 、5539(シュガーグリーン) 、5540(シュガーブルー) 、5541(シュガーピンク) 、5542(スノーブルー) 、5543(モーニングイエロー) 、5357(フレッシュグリーン) 、5328(パウダーグリーン) 、5544(ピュアピンク)、5133(ライ卜サックス) 、5545(ライ卜レモン) 、5129(スカイグリーン) 、5510(マッ卜スカイ) 、5316(ベビーピンク) 、5134(ライ卜パープル) 、5335(ライトイエロー) 、5127(ホワイトリリー) 、5333(ベイビッシュブルー) 、5317(ペールピンク) 、5360(パウダーブルー) 、5546(ムーンイエロー) 、5547(シトラスグリーン) 、5329(パステルグリーン) 、5063(ソフ卜ピンク) 、5319(フロストブルー) 、5568(ファニーオレンジ) 、5019(ヤンググリーン) 、5078(ペパーミン卜) 、5548(クールローズ) 、5320(アイリス) 、5549(ファニーピンク) 、5550(フレッシュイエロー) 、5551(フレッシュオレンジ) 、5093(アップルグリーン) 、5103(アクアブルー) 、5552(ブルーミンピンク) 、5322(クリアイエロー) 、5553(カーニバルオレンジ) 、5126(パロットグリーン) 、5554(マリンブルー) 、5345(クラウディピンク) 、5351(スレー卜グレー) 、5555(マンダリンレッド) 、5352(カーキブラウン) 、5556(ナイ卜パーブル) 、5557(アジアンバイオレッ卜) 、5558(ス卜ーングレー) 、5559(ダークレッド) 、5362(コケイロ) 、5105(ネービーブルー) 、5061(ワイン) 、5560(クラウディグリーン) 、5561(ディープレッド) 、5562(シェードグリーン) 、5563(ミツドナイ卜ブルー)
シリーズシルキー
操作方法ワンポール式
スラット幅(mm)25
取付け高さ(cm)11~500
操作位置右or左
内容量1本
スラット/耐食アルミ合金
スラット押さえ/樹脂成形品
ボックスキャップ/樹脂成形品
ボトムキャップ/樹脂成形品
ボトムレール/塗装鋼板成形品
昇降コード/化学繊維
ラダーコード/化学繊維
テープホルダー/樹脂成形品
取付けブラケット/ステンレス合金、樹脂成形品
チルトカバー/樹脂成形品
チルトギア/樹脂成形品、他
チルトポール/樹脂成形品
グリップ/樹脂成形品
イコライザー/樹脂成形品
コードフック/樹脂成形品
関連資料:
色見本
注意
高さ=製品高さ取付高さ=床面から取付位置までの高さ
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 6,500 / 税込 ¥ 7,150 |
離島 | 数量1につき | ¥ 6,500 / 税込 ¥ 7,150 |
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2021-02-15
- 用途:
- 工房の窓に
- 対象商品:
- 34847425
3年ほど使ううち、色々と問題が出てきたので再度レビューします。まず1年ほどで、ヒモがだんだんとよじれてきて、絡まり、結果ブラインドが下まで下がりきらなくなります。これを解消するには、ヒモの末端のプラのつまみを分解して、絡みをほぐす必要があります。絡みは段々とくせになり、メンテのスパンが短くなります。そして保証期間の3年が少し過ぎたくらいで、チルトギヤが故障し、角度調整ができなくなりました。プラスチックのギヤだから弱いです。調べると定番の故障のようです。そして、修理用部品の手配はインターネットでは(モノタロウでも)難しいです。売ってない。この商品は、アフターサービスができる実店舗で購入した方が無難という結論でした。
株式会社三石設備コンサルタント 様
2020-09-18
- 用途:
- 事務所の窓に設置
- 対象商品:
- 34847373
今回2度目の購入です。前回、西日の当たる窓に取り付けたら、日光・熱を遮って、快適でしたので再購入しました。
2018-04-22
- 用途:
- 内装インテリアに
- 対象商品:
- 34847811
工房の窓のブラインド用として。注文がやりやすく、採寸の方法まで分かりやすく説明されているので、初めてだったが何の問題も無く取り付けられた。
2016-01-27
- 用途:
- 家具
寸法とぴったりで取り付けもかんたんで最高でした
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
2023-01-27
- 質問:
- 【幅(cm) 121~140】とあるが、調節機能が付いているのですか?
- 回答:
- 調節機能が付いているのではなく、注文の際に、オプション設定で指定いただきます。
- 対象商品:
- 34847635
2011-10-31