ビームランプ形蛍光灯

ビームランプ形蛍光灯 オーム電機
(1件のレビュー)

屋外や業務用、投光器などに広範囲に使われているビームランプの蛍光灯タイプ。
熱に弱い被照射物用として最適です。
光が広範囲に拡散する散光形。
従来品のビーム球と比べて、熱が少なく、寿命が長い。
発光管は18Wのスパイラル形です。
明るさは100ワット形ビームランプ90ワット電球相当。

種別100W散光形 全長(mm)132 電圧AC100V 50/60Hz共通 質量(g)240 消費電力(W)18 口金E26 外径(Φmm)最大122 定格電流(A)0.32 定格寿命(時間)6000 ビーム角(度)30 電球形状ビームランプ形 電球の種類ビームランプ形蛍光灯 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34854206 EFSP18EL PAR/N 電球色 1125
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
34854215 EFSP18ED PAR/N 昼光色 1080
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34854215
2011-07-15
用途:
店舗照明

ランプ自体は明るいのですが、ビームライトとして色合い、光の到達率が思ったより良く無い

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
メーカーに申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする