シーリングライト インバータリモコン
スリム環形蛍光灯(2灯)ホタルックスリムD。消しても安心ほのかに見えるホタルック。乳白色アクリルカバー。虫が入りにくい構造です。リモコンスイッチ:壁スイッチコントロール機能内蔵。
付属品
48W:FHC34ED-SHG
38W:FHC27ED-SHG
推奨ランプ
38W:FHC27ED-SHG
48W:FHC34ED-SHG
38W:FHC27ED-SHG
質量(kg)2.6
高さ(mm)112
タイプ86Wリモコン(48W昼光色+38W昼光色)
切替方式全光→滅光→常夜灯→滅
電源(V)100
消費電力(W)74
全光束(Lm)6800
使用の目安6-10畳用。
幅(Φmm)580
電球の種類蛍光灯
内容量1台
38W:FHC27ED-SHG
注意
※壁スイッチと併せてお使いください。
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 34716202
2013-09-14
- 用途:
- 寝室を明るくするために器具取替えを計画しました。
取り付けが実に簡単です。そして器具本体がとても軽いです。この2点は満足度、満点です。私は男性ですが、女性でも安心して取り付けられます。(ただし引掛けシーリングがすでに取り付けられていることが前提です。)
軽いので女性が簡単に取り付けられて明るくなるなら、買い替えても損はないです。
参考に値段もビックカメラやコジマで見てきましたが、一流メーカーのNECの器具が送料込みでこの値段で買えたので満足です。大型店で購入して持って帰ることを考えると、ネットで申し込んで2~3日で自宅に届くこのシステムは便利です。
現在、寝室で使用しているのですが、寝るときもトイレに行くときも枕元で入り切れができるので、リモコンスイッチはおすすめです。
- 対象商品:
- 34716202
2013-10-08
- 用途:
- 子供部屋等
剣建設有限会社 様
値段的にも適当でルクスもそこそこあるように思う。ただ、もう一段階のインバータがあればと思う。
MonotaROからの回答
貴重なご意見、誠にありがとうございます。
- 対象商品:
- 34716202
2014-02-14
- 用途:
- 以前の物が古くなり買い替えで使わせていただきました。
スティルウェイ 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
取り付けも簡単で使い勝手もすごく良かったです。
- 対象商品:
- 34716202
2012-12-18
- 用途:
- 部屋のあかり
KA-ZE OKINOERABU 様
すごくいいです。リモコン付きでこの価格そしてスリムタイプのランプが消灯後はグリーンに夜光発行が20分ほど停電時に大活躍です。
- 対象商品:
- 34716202
2011-11-25
- 用途:
- 室内用の明かりに使用
KA-ZE OKINOERABU 様
天井にぺたっと密着しているので天井が広くなった気分がグッド
リモコンも1ch・2chと簡単にチェンジできるため
2台以上の使用時も安心してON・OFFできそうです。
急な停電でも蛍光塗料が青く光るので安心してグッド
試しに1台購入したのですが。
あと4台購入予定です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15