取り付けが実に簡単です。そして器具本体がとても軽いです。この2点は満足度、満点です。私は男性ですが、女性でも安心して取り付けられます。(ただし引掛けシーリングがすでに取り付けられていることが前提です。)
軽いので女性が簡単に取り付けられて明るくなるなら、買い替えても損はないです。
参考に値段もビックカメラやコジマで見てきましたが、一流メーカーのNECの器具が送料込みでこの値段で買えたので満足です。大型店で購入して持って帰ることを考えると、ネットで申し込んで2〜3日で自宅に届くこのシステムは便利です。
現在、寝室で使用しているのですが、寝るときもトイレに行くときも枕元で入り切れができるので、リモコンスイッチはおすすめです。
値段的にも適当でルクスもそこそこあるように思う。ただ、もう一段階のインバータがあればと思う。
貴重なご意見、誠にありがとうございます。
取り付けも簡単で使い勝手もすごく良かったです。
すごくいいです。リモコン付きでこの価格そしてスリムタイプのランプが消灯後はグリーンに夜光発行が20分ほど停電時に大活躍です。
天井にぺたっと密着しているので天井が広くなった気分がグッド
リモコンも1ch・2chと簡単にチェンジできるため
2台以上の使用時も安心してON・OFFできそうです。
急な停電でも蛍光塗料が青く光るので安心してグッド
試しに1台購入したのですが。
あと4台購入予定です。