3ボタン光学式マウス「fit grast」
ロングセラーマウスの「grast(グラスト)」シリーズに新色モデルが登場!手にジャストフィットする形状で使いやすい3ボタンの光学式マウス
誰もがイメージできるマウスらしいデザインでロングセラーを続ける「grast(グラスト)」シリーズの新色モデルです。手にジャストフィットする形状で使いやすい3ボタンの光学式マウス「fitgrast(フィットグラスト)」です。安定感があり、手の大きな方にもぴったりとフィットするLサイズです。分解能1000カウントでスムーズな操作を実現します。専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
質量(g)92
種類射出光線/可視波長域
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBインターフェイスを装備し、WindowsVista(SP1を含む)、XP(SP2~SP3)、2000(SP4)、MacOSX10.5-10.5.6が動作する機種
分解能1000カウント
読取光学センサー方式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.2×103.0×37.1
LED色レッド
ボタン数3個※ホイールボタン含む
インターフェイスUSB
ホイール数1個
内容量1個