曜日別特売

NX29 高粘着消音グリース

NX29 高粘着消音グリース - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(45件のレビュー)

粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。
ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。
耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。
耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。

用途
キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面
ピストンとパッドの接触面
パッドとマウンティングブラケットの接触面
バックプレート面とシムの間
マウンティングブラケットの接触面
シューとバックプレートとの当たり面
シューとピストン、アンカーとの当たり面
使用温度範囲(℃)900以下危険物の類別非危険物内容量1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3488104300029
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: 自動車関連に使用しております。
BEARS自動車・二輪車・自転車関連業

この商品に関しましては自動車の関連パーツに使用しております。とても良いです。

2024-01-23
用途: ブレーキ スライドピン異音対策
自動車・二輪車・自転車関連業

DA64Vエブリィのフロントキャリパースライドピンから、乗っていられないほどの異音が発生。
目の荒い一見平らな路面でカチャカチャゴトゴト鳴り続け、精神的にも悪い状態でした。
原因は加走行によりクリアランスが広がった事によると思われます。
これまで使用してきたラバーグリスやシリコングリスでは防げなくなってしまいました。
そこで今回NX29グリスを使用してみた訳ですが、とにかくつきたての餅を想像させる様なベタつきのあるグリスで抵抗が強いので、スライドピンに塗布する際は塗る量を気を付けないと引き摺りの原因になると思われます。
組んで走行を繰り返しておりますが、今のところ異音は全く発生しておらず、引き摺りも起こしておりません。
このまま1年くらいは持続して欲しいところではありますが、かなり期待出来そうです。
一つ気になるところは、とにかく固いグリスなので、ブレーキ以外でこのグリスを使う場所がなかなか思い付かないところです。スタビライザーブッシュからの異音も気になっていたので、ブッシュの切れ目に太いシリンジで注入してみました。誤魔化しではありますが、ちゃんと音を止めてくれてます。

4が参考にしています
対象商品 : 34881043
2024-04-28
用途: ブレーキパッドの鳴き止め

ほとんどの鳴きはこれで止まります。また、鳴きを発生させないためにも予防的に使用しています。素人の私なら一生使えるほどの分量です。

2が参考にしています
対象商品 : 34881043
2024-03-11
用途: 便座のダンパー用
その他業種

便座を閉めるとき、勢いよく閉まってしまうのでダンパーのオイル漏れを疑い、ダンパーをバラしてシリコングリスを入れました。思いのほか上手く入れることができ、動きもスムーズになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34881043
2024-04-06
用途: 車の修理
山口不動産業

ブッシュの異音解消に使用。今のところ、異音は解消されています。夏場にどうなるかで最終的に良し悪しを決めたいと思います。

対象商品 : 34881043
2023-05-14
用途: ブレーキパッドのアテグリスとして

とても固くブレーキ鳴きにもってこいです。有名メーカーなので青いケミカルメーカーさんにこだわり無ければ同品質だと思うのでこちらを使用しても良いかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34881043
2023-06-08
用途: ブレーキパッド組付け時
有限会社三和自動車自動車・二輪車・自転車関連業

高粘着なだけありグリスが固く液垂れせずとても使いやすいです。またパッドの収まりも良いです。

対象商品 : 34881043
2023-01-23
用途: 自動車修理
水谷太洋オート株式会社

皆さんのレビューを見て、今回購入してみました。
パット交換時に使用してます、鳴かれるのが大変困りもの。
良さそうです。もう一回り大きいサイズが有ればベストです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする