3ボタンレーザーマウス「SCOPE NODE」
「ペンの使用感に基づいた形」にデザインした、3ボタンレーザーマウス「SCOPENODE(スコープノード)」です。「人の手が慣れ親しんだ」ペンのような使用感」を実現するために、レーザーセンサーの位置をペン先と同じ位置に合わせています。小さな動作でも正確にポインタが反応する、高分解能1600カウントのレーザーマウスです。操作性を向上させる、最適な重量バランスを実現しています。Φ27mmのビッグホイールを搭載し、快適なスクロール操作が可能です。
仕様射出光線種類/不可視波長域
質量(g)123
規格(レーザー)JIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBインターフェイスを搭載し、Windows 7/Vista(SP1を含む)/XP(SP2~SP3)が動作するWindowsパソコン、Mac OS X(10.5~10.5.5)が動作するMacintoshシリーズ(いずれも対応は日本語版OSに限る)
分解能1600カウント
読取レーザーセンサー方式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×38(ケーブル除く)
保証期間6ヶ月
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
インターフェイスUSB
ホイール数1個
内容量1個