フローシール

フローシール - TECHフローシール - TECHフローシール - TECHフローシール - TECH
(11件のレビュー)

引き伸ばして挿入するため無駄な力をいれず簡単に挿入できます
独自のグレークッションゴムがタイヤ内部の亀裂部に流れ込み加硫します
低温でも熱加硫するため修理後、直ちに走行可能です
タイヤ内面に出ている部分をカットしてパッチを貼ることが可能になりました
パーマキュアと違い中にコードが入っておりません。

適合乗用車全長(mm)50内容量1箱(40個)
注意
※加硫セメントが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
形状
釘穴(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
348851212045MAX3
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
348851372066×8楕円MAX6
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34885121
2022-08-03
用途: 自動車整備

これは直径5mmですが、高価な6mmニシノプラグの代わりにバッチリ使えています。
穴がゆるい場合、高価な6mmニシノプラグでも止まらず無駄玉消費になるので、パーマキュアと使い分けしています。

対象商品 : 34885121
2022-03-04
用途: パンク修理

非常に満足しています、もう10年以上使い続けています゛
またこれからも頂こうと思っています、よろしくお願いします。

対象商品 : 34885121
2020-04-07
用途: 原付のパンク修理
有限会社オンアンドオフ・タカマツ自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすいのでこればっかりです。
手軽に修理が出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 34885121
2019-02-19
用途: パンク修理用
自動車・二輪車・自転車関連業

商品到着致しました。
私の知識不足で専用工具が必要とは知らずデー注文してしまいましたが、既存の工具でも使えるように工夫しましたので、一応自動車のタイヤのパンク修理は出来ています。
勉強不足でした。

1が参考にしています
対象商品 : 34885121
2017-11-19
用途: パンク修理
有限会社中原電器商会

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品 : 34885121
2015-02-02
用途: 乗用車等のパンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

テックは今まで使用したメーカーの中で一番使いやすいです。ワイヤーが邪魔しそうなときやバン用タイヤ(6PR)等はフローシールが切れやすいので、専用チップとの兼用をおススメします。

1が参考にしています
対象商品 : 34885121
2014-10-11
用途: 仕事で、お客様へ使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすい。
価格が安い。

対象商品 : 34885121
2014-03-04
用途: パンク修理

切れやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする