【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (パナソニック) EZ9001 ※お預かり再生
お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
適合
2電源ドリルドライバー(EZ7000)
2電源インパクトドライバー(EZ7301/7300)
充電マルチインパクトドライバー(EZ6507/6505)
充電テクスドライバー(EZ6705)
充電ハンマードリル(EZ6802)
充電振動ドリル&ドライバー(EZ6902/6901)
充電ドリルドライバー(EZ6470/6404/6402/6403/6401/6307/6207/6201/6200/6101)
充電インパクトドライバー(EZ7203/7202/7201/
バッテリーニカド電池
バッテリー電圧(V)12
タイプDタイプ
バッテリー容量(Ah)1.2
適合メーカーパナソニック
内容量1個
2電源インパクトドライバー(EZ7301/7300)
充電マルチインパクトドライバー(EZ6507/6505)
充電テクスドライバー(EZ6705)
充電ハンマードリル(EZ6802)
充電振動ドリル&ドライバー(EZ6902/6901)
充電ドリルドライバー(EZ6470/6404/6402/6403/6401/6307/6207/6201/6200/6101)
充電インパクトドライバー(EZ7203/7202/7201/
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
電動工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 34911037
2018-12-18
- 用途:
- 日曜日大工 カーポト等の台風被害の修理
サービス業
かなり発売日から期間が過ぎており商品自体も多分無いとおもいます。半ば諦めていたので今回貴社のホームページよりリサイクルの事を知り注文して実際に使えるようになり感動しました。
- 対象商品:
- 34911037
2016-07-07
- 用途:
- 穴あけ、ネジ締め等
以前にしていただいたので、再度出させていただきましたが、出荷完了のFAXが来ているのに全然到着しなかった。
引き取りと同じ佐川急便で、送り返せ。ヤマト運輸は、使用するな。荷扱も雑、送られて来たパッキングケースがつぶれていた。中身は異常無し。以上。
- 対象商品:
- 34911037
2013-02-09
- 用途:
- ちょと簡単な日曜大工
渡辺農園 様
現在生産中止の電池がよみがえりました。
新型を購入すると、充電器まで変えなくてはいけないところ、リサイクルでリフレッシュ感激です。
1人が参考にしています