【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (マキタ) 7000 ※お預かり再生
お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
適合
刃物グラインダー (9500D)/芝生バリカン(UM104D)ガーデンスプレー(US5D)
クリーナー(4073D/4071D)/懐中電灯(ML702)/蛍光灯(ML701)
バッテリーニカド電池
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(Ah)1.3
適合メーカーマキタ
内容量1個
クリーナー(4073D/4071D)/懐中電灯(ML702)/蛍光灯(ML701)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。