ポンプオイル逆流防止器 (自動方式)

ポンプオイル逆流防止器 (自動方式) - デンゲン

お手持ちの真空ポンプに、この逆流防止器を取り付けると従来のR12、22等の他のガスとHFC-134aガスが兼用になり、安心してお使いいただけます。

用途CS-756・787・7040W・754用仕様自動方式/電磁バルブ接続口径7/16危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※種類がございます。真空ポンプによりお選び下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34913505CP-BSV-1
19,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする