ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入)

ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入) - デンゲン
(2件のレビュー)
セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別3バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ3バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34913627CP-3VSF
120,000
71,980
79,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34913627
2014-06-10
用途: 自動車整備

価格的には高価なものですが、真空引きなどの機能が不十分で後悔するよりは安心できる拡張性を重視して購入いたしました。

対象商品 : 34913627
2011-06-16
用途: 自動車整備
株式会社 コレクトコーポレーション自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用しています。
説明書がもう少し分かりやすければもっと助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする