3V マニホールドゲージ

3V マニホールドゲージ - デンゲン
(2件のレビュー)

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。
第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!
真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。

仕様
・低圧T型ホースニップル M10用
・エアーパージニップル M12用
・真空ポンプホースニップル M10用
・高圧T型ホースニップル M12用
適合ガスHFC-134a種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34913636CP-MG313N
46,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34913636
2020-07-03
用途: カーエアコン修理時

問題無く使用してます。コスパに優れた商品です。良い買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 34913636
2018-03-08
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安心できるメーカーで、安心して作業に使わせていただいています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品に、注文コード:34913724【チャージングホース】を直接繋ぐことは可能ですか?
回答:
直接、接続が可能となります。
対象商品:
34913636
2011-10-31

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする