チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット

チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット - デンゲンチャージングホース 赤・黄・緑 3本セット - デンゲンチャージングホース 赤・黄・緑 3本セット - デンゲン
(13件のレビュー)
用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34913697CP-H1200F-S1.2
16,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
34913706CP-H1600F-S1.6
19,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
34913715CP-H2200F-S2.2
21,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-05
用途: 車のエアコン修理
有限会社相川運送店運輸・通信業

ホースが割れて、かつOリングが壊れていたので、当商品を購入しました。
ホース長さを検討する時に、今までのが1.2mだったので、
今回も1.2mにしました。問題ありません。

対象商品 : 34913715
2022-04-03
用途: 空調機器のメンテナンスで長年使用している
自動車・二輪車・自転車関連業

このチャージングホースは耐圧性能が高く、R404aの冷媒にも対応。チャージ口のパッキンも、しっかり挿入されていて抜けにくいのも評価が高い。ホースの表面にひび割れが見えたら交換の目安。

対象商品 : 34913706
2019-05-14
用途: エアコンメンテ

当然ですが、使用感問題なし。従来は中国製品で
長時間反復スイープ(48時間)の際、真空度が保持(リーク?)
出来なかったので、購入となりました。
長時間真空保持も全く問題なく、エアコン絶好調です。

対象商品 : 34913706
2018-07-26
用途: エアコン修理
ボデーショップ山

必要にして十分な性能でした。また古くなったら再購入します。

対象商品 : 34913697
2018-06-23
用途: エアコンマニホールドゲージ
松本亘弘商店

ホースがひび割れしていたため交換用のホースを探していたら3本セットであったので1本づつ交換するより安くついてよかったです。

対象商品 : 34913697
2018-08-18
用途: ホースが切れてしまいどうせなら3本取り替えた
黒須自動車自動車・二輪車・自転車関連業

いちよう3ほんとりかへたがそっくりの方がよかったかな

対象商品 : 34913697
2016-08-15
用途: エアコンガスの点検・充填作業
前原石油株式会社

以前から使っていたものが痛んだので同じ商品を購入しました。
品質は良いと思います。

対象商品 : 34913697
2021-03-12
用途: クーラ-ガス補充時
株式会社 高円自動車

問題なく使えてるが取り付け部は別なので注意が必要だ。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする