デンゲン
チャージングホース 真空ポンプ用
(2件のレビュー)
用途
真空ポンプ専用
種別
754・F、756・F用
接続口径
M10×1.5
色
緑
ホース長さ(m)
1.6
危険物の類別
非危険物
接続形状
Sストレート/Sストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34913812
CP-H1600FG-SS
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください