デンゲン
クイックジョイント
こんなお得な商品も!
クイックジョイント R134a用
モノタロウ
¥
999
税込
¥
1,099
(65)
ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
用途
HFC-134a〈ガス〉専用
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34913846
CP-LKF3
低圧用
M10×1.5
¥
10,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
34913855
CP-HKF3
高圧用
M12×1.75
¥
10,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください