マニホールド用ゲージ 134a用

マニホールド用ゲージ 134a用 - デンゲンマニホールド用ゲージ 134a用 - デンゲンマニホールド用ゲージ 134a用 - デンゲン
(5件のレビュー)
用途R-134a用適合CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134ねじ径PT1/8仕様外気温度目盛付対応冷媒種別134a危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
測定範囲(MPa)
最小目盛(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34914476CP-G63F・LA低圧ゲージ-1~1.30.01
5,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
34914485CP-G63F・HA高圧ゲージ-1~3.50.025
5,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34914485
2018-09-18
用途: 自動車エアコン修理時に使用
坂口自動車整備工場

メーカー純正部品であり 圧力表示に問題なく使用できました。

対象商品 : 34914476
2016-08-05
用途: カ-エアコンのガス入れ、メタ-の交換
金山自動車

取り替えも簡単でした。今のところは問題有りません。

1が参考にしています
対象商品 : 34914476
2016-08-16
用途: エアコンのメンテナンス&修理などの作業

安心のブランドメーカー品なので安心して使用できます。

対象商品 : 34914476
2014-06-02
用途: エアコンガスチャージの時に使用
中村電装

外側のプラスチックのケースが物にぶつけて割れてしまいます。ほとんどがこのような状況での交換をしています。何か割れない工夫があればよいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34914476
2014-06-16
用途: カーエアコンのエアコンガス注入
清水商会自動車・二輪車・自転車関連業

今までR12のゲージで注入してましたが ゲージを交換することでまた使えるようになり 製品自体も何の問題なく使用できている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする