曜日別特売

ブースターパック

ブースターパック - MTOブースターパック - MTOブースターパック - MTO
(23件のレビュー)

エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに
ライト付

使用電池付属品AC100V充電アダプター・シガーコード内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※自動車のバッテリーの状態や大きさによってエンジンをスタートできない場合があります。
※ES-9800は24V専用の商品となりますので、12V車にはご使用頂けません。
※電源スイッチはございません。バッテリーに接続すると常時電流が流れる商品となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
定格電圧(V)
充電時間(時間)
適合車
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34910242ES-57001700DC12~24時間程度12Vガソリン:2500cc程度 12Vディーゼル:1500cc程度
24,800
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月30日
34910251ES-92001700 2個DC12~24時間程度12Vガソリン:5000cc程度 12Vディーゼル:3000cc程度
35,800
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34910267ES-98001700 2個DC24~24時間程度24V車5000cc程度
35,800
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,300~/税込¥2,530~
離島数量1につき¥2,300~/税込¥2,530~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: お客様のバッテリー上がり/中古車のバッテリージャンピング
有限会社石松自動車自動車・二輪車・自転車関連業

リチュウムタイプのジャンピングは軽量で便利なのですが、完全に上がったバッテリーはジャンピング保護の為1V以下のバッテリーでは作動しないように作ってあるとメーカーのお問い合わせ窓口で言われました。
このブースターは無駄な装備がなくどんな状態のバッテリーでも始動させてくれるので長年使用しています。今回は10年経って内部のバイク用のバッテリーを2回交換して使っていましたが内部腐食も出てきましたので買い替えることにしました。これで3台目の買い替えです。注意するのはプラスマイナスを間違えたりワニクリップをショートさせないでください。そういう保護機能は無いようです。

対象商品 : 34910267
2023-05-05
用途: トラックがバッテリー上がった時

1台目が寿命で電圧が下がってしまったので2台目を購入しました。
結構使えますよ。

対象商品 : 34910251
2022-09-13
用途: イグニッションON作業時
八王子中央ホンダ株式会社

ACアダプターが数回使用して充電しなくなった。
本体は使いやすい。

対象商品 : 34910242
2019-07-20
用途: 展示車のバッテリー上がりなど
自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリー容量などおおむね今まで使っていたのとそん色なく満足です。
ただ、ワニ口のつかむ所が無いところと
今時電球はないだろ~ってので★-1
上記2つが改良されれば★5です。

1が参考にしています
対象商品 : 34910267
2018-11-09
用途: 重機の始動用

今回で2台目の購入です。 24ボルトは中々無く、値段も手頃ですので気兼ねなく使ってます。 ただライトはすぐ壊れますが・・。

対象商品 : 34910242
2017-03-15
用途: バッテリー上がりの出張作業
河守モータース

2台目ですが、価格・性能ともに十分使用に耐えられます。

対象商品 : 34910242
2016-11-25
用途: バッテリー上がり時

お手頃な値段と大きさで大活躍中です。いざという時にないと困る一品です。

1が参考にしています
対象商品 : 34910267
2022-06-10
用途: バッテリー上がりの車両の移動
自動車・二輪車・自転車関連業

購入後3か月で使用できなくなりました。
使用頻度は月に1、2回でしたので過酷な使用状況ではなったと思いますが。。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
大型トラック(バッテリ130F51サイズ)は可能でしょうか?
回答:
排気量6000ccのトラックが目安で、ピーク電流は1,200Aです。
尚、弱ってきているバッテリーに対しては有効ですが、完全に
使用できなくなっている場合には適用できません。
対象商品:
34910267
1が参考にしています
2011-12-14

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする