ディーゼル DH-2
(15件のレビュー)「JASO DH-2規格」に適合したDPF対応ディーゼルエンジンオイルです。
灰分を抑え、フィルター詰まりを少なくすることで背圧の上昇を防ぎ、DPFの負荷を低減します。
ピストン清浄性、耐磨耗性にすぐれているため、エンジン各部の磨耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎます。
- 用途
- 大型トラック、バスのディーゼルエンジン用、特に新長期規制対応車両、超低PM排出ディーゼル認定車、JASO DH-2規格油指定車両
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- SAE
- 30
- ベースオイル
- 鉱物油
- JASO規格
- DH-2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 危険物の性状
- 非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
エンジンオイル の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 34921092
2016-06-15
用途: 漁船エンジンのギアオイル
メーカー推奨のシングルグレードのオイルが見つからず困っていましたが
モノタロウで手に入れられて良かったです。信頼できるメーカーなので満足しています。
対象商品 : 34921092
2014-06-22
用途: トラックに使用
有限会社柏原運輸 様
DH-2にしては安くDPR再生車なので心配しましたが約3万キロ走行しましたが全く問題なしです。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28























