アンビエントモニタ出力ユニット
パーティクル・温度・湿度の外部出力が可能です。
本体からのアラーム出力信号を受けてブザーを鳴らすことができます(ON/OFFスイッチ切替式)。
アラーム出力コネクタにより、外部機器に出力することができます。
アナログ計測変換器もしくは市販アナログ入力ボードを使用することで、パソコンに出力することができます。
仕様
アナログ出力ユニット
ブザー内蔵(ON/OFFスイッチ付)
アズワン品番1-9078-21
付属品本体接続ケーブル2本、アナログ出力ケーブル、取付金具
寸法(mm)77.4×100×34
電源DC12V(本体から供給)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.4×100×34
アナログ出力4~20mA/FS
ケーブルユニット側/6Pモジュラーコネクタ・外部側/コネクタなし
内容量1個
ブザー内蔵(ON/OFFスイッチ付)